曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505B(A4) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505B(A4) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13385137SE4505B-340U-A4CN-NN-PSA4標準仕様(黒染め)SE45340なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
230,700
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385155SE4505B-340U-A4CN-NS-PSA4標準仕様(黒染め)SE45340なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
232,200
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385173SE4505B-340U-A4CN-LN-PSA4防錆黒色被膜処理SE45340なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
250,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385198SE4505B-340U-A4CN-LS-PSA4防錆黒色被膜処理SE45340なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
252,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385216SE4505B-340U-A4CM-NN-PSA4標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385234SE4505B-340U-A4CM-NS-PSA4標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
244,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385252SE4505B-340U-A4CM-LN-PSA4防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385277SE4505B-340U-A4CM-LS-PSA4防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
264,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385295SE4505B-340U-A4CY-NN-PSA4標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385313SE4505B-340U-A4CY-NS-PSA4標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
244,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385338SE4505B-340U-A4CY-LN-PSA4防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385356SE4505B-340U-A4CY-LS-PSA4防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
264,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385374SE4505B-340U-A4CC-NN-PSA4標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385392SE4505B-340U-A4CC-NS-PSA4標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
244,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385417SE4505B-340U-A4CC-LN-PSA4防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385435SE4505B-340U-A4CC-LS-PSA4防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
264,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385453SE4505B-340U-A4CP-NN-PSA4標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385478SE4505B-340U-A4CP-NS-PSA4標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
244,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385496SE4505B-340U-A4CP-LN-PSA4防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385514SE4505B-340U-A4CP-LS-PSA4防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
264,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401605SE4505B-440U-A4CN-NN-PSA4標準仕様(黒染め)SE45440なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
247,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401623SE4505B-440U-A4CN-NS-PSA4標準仕様(黒染め)SE45440なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
248,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401648SE4505B-440U-A4CN-LN-PSA4防錆黒色被膜処理SE45440なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
269,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401666SE4505B-440U-A4CN-LS-PSA4防錆黒色被膜処理SE45440なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
270,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401684SE4505B-440U-A4CM-NN-PSA4標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
259,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401702SE4505B-440U-A4CM-NS-PSA4標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
260,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401727SE4505B-440U-A4CM-LN-PSA4防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
281,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401745SE4505B-440U-A4CM-LS-PSA4防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
282,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401763SE4505B-440U-A4CY-NN-PSA4標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
259,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401788SE4505B-440U-A4CY-NS-PSA4標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
260,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401806SE4505B-440U-A4CY-LN-PSA4防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
281,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401824SE4505B-440U-A4CY-LS-PSA4防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
282,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401842SE4505B-440U-A4CC-NN-PSA4標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
259,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401867SE4505B-440U-A4CC-NS-PSA4標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
260,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401885SE4505B-440U-A4CC-LN-PSA4防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
281,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401903SE4505B-440U-A4CC-LS-PSA4防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
282,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401928SE4505B-440U-A4CP-NN-PSA4標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
259,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401946SE4505B-440U-A4CP-NS-PSA4標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
260,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401964SE4505B-440U-A4CP-LN-PSA4防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
281,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401982SE4505B-440U-A4CP-LS-PSA4防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
282,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13417608SE4505B-540U-A4CN-NN-PSA4標準仕様(黒染め)SE45540なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
259,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13417626SE4505B-540U-A4CN-NS-PSA4標準仕様(黒染め)SE45540なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
260,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13417644SE4505B-540U-A4CN-LN-PSA4防錆黒色被膜処理SE45540なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
283,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13417662SE4505B-540U-A4CN-LS-PSA4防錆黒色被膜処理SE45540なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
284,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13417687SE4505B-540U-A4CM-NN-PSA4標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13417705SE4505B-540U-A4CM-NS-PSA4標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
272,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13417723SE4505B-540U-A4CM-LN-PSA4防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
295,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13417748SE4505B-540U-A4CM-LS-PSA4防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
296,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13417766SE4505B-540U-A4CY-NN-PSA4標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13417784SE4505B-540U-A4CY-NS-PSA4標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
272,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする