曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505B(A6)

1軸アクチュエータ SE4505B(A6) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13386327SE4505B-340U-A6NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
209,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386345SE4505B-340U-A6NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
211,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386363SE4505B-340U-A6NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,700
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386388SE4505B-340U-A6NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,200
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386406SE4505B-340U-A6NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386424SE4505B-340U-A6NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386442SE4505B-340U-A6NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386467SE4505B-340U-A6NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386485SE4505B-340U-A6NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386503SE4505B-340U-A6NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386528SE4505B-340U-A6NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386546SE4505B-340U-A6NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386564SE4505B-340U-A6NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386582SE4505B-340U-A6NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386607SE4505B-340U-A6NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386625SE4505B-340U-A6NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386643SE4505B-340U-A6NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386668SE4505B-340U-A6NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386686SE4505B-340U-A6NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386704SE4505B-340U-A6NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402795SE4505B-440U-A6NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402813SE4505B-440U-A6NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402838SE4505B-440U-A6NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402856SE4505B-440U-A6NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402874SE4505B-440U-A6NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402892SE4505B-440U-A6NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402917SE4505B-440U-A6NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402935SE4505B-440U-A6NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402953SE4505B-440U-A6NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402978SE4505B-440U-A6NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402996SE4505B-440U-A6NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403014SE4505B-440U-A6NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403032SE4505B-440U-A6NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403057SE4505B-440U-A6NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403075SE4505B-440U-A6NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403093SE4505B-440U-A6NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403118SE4505B-440U-A6NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403136SE4505B-440U-A6NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403154SE4505B-440U-A6NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403172SE4505B-440U-A6NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13418798SE4505B-540U-A6NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13418816SE4505B-540U-A6NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13418834SE4505B-540U-A6NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13418852SE4505B-540U-A6NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13418877SE4505B-540U-A6NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13418895SE4505B-540U-A6NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13418913SE4505B-540U-A6NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13418938SE4505B-540U-A6NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13418956SE4505B-540U-A6NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13418974SE4505B-540U-A6NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする