曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505B(RN) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505B(RN) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13387535SE4505B-340U-RNCN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13387553SE4505B-340U-RNCN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13387578SE4505B-340U-RNCN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13387596SE4505B-340U-RNCN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13387614SE4505B-340U-RNCM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13387632SE4505B-340U-RNCM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13387657SE4505B-340U-RNCM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13387675SE4505B-340U-RNCM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13387693SE4505B-340U-RNCY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13387718SE4505B-340U-RNCY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13387736SE4505B-340U-RNCY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13387754SE4505B-340U-RNCY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13387772SE4505B-340U-RNCC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13387797SE4505B-340U-RNCC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13387815SE4505B-340U-RNCC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13387833SE4505B-340U-RNCC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13387858SE4505B-340U-RNCP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13387876SE4505B-340U-RNCP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13387894SE4505B-340U-RNCP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13387912SE4505B-340U-RNCP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404003SE4505B-440U-RNCN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404028SE4505B-440U-RNCN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404046SE4505B-440U-RNCN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404064SE4505B-440U-RNCN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404082SE4505B-440U-RNCM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404107SE4505B-440U-RNCM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404125SE4505B-440U-RNCM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
277,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404143SE4505B-440U-RNCM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404168SE4505B-440U-RNCY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404186SE4505B-440U-RNCY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404204SE4505B-440U-RNCY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
277,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404222SE4505B-440U-RNCY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404247SE4505B-440U-RNCC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404265SE4505B-440U-RNCC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404283SE4505B-440U-RNCC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
277,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404308SE4505B-440U-RNCC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404326SE4505B-440U-RNCP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404344SE4505B-440U-RNCP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404362SE4505B-440U-RNCP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
277,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404387SE4505B-440U-RNCP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13420006SE4505B-540U-RNCN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13420024SE4505B-540U-RNCN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13420042SE4505B-540U-RNCN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
279,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13420067SE4505B-540U-RNCN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
280,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13420085SE4505B-540U-RNCM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
267,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13420103SE4505B-540U-RNCM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13420128SE4505B-540U-RNCM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
291,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13420146SE4505B-540U-RNCM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
292,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13420164SE4505B-540U-RNCY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
267,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13420182SE4505B-540U-RNCY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする