曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505B(E0)

1軸アクチュエータ SE4505B(E0) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
アクチュエータの種類
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
アクチュエータの種類
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
表面処理
グリス種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13387928SE4505B-340U-E0NN-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E0なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
241,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13387946SE4505B-340U-E0NN-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E0なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
243,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13387964SE4505B-340U-E0NN-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E0なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
261,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13387982SE4505B-340U-E0NN-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E0なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388007SE4505B-340U-E0NM-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E0M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388025SE4505B-340U-E0NM-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E0M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388043SE4505B-340U-E0NM-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E0M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388068SE4505B-340U-E0NM-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E0M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388086SE4505B-340U-E0NY-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E0Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388104SE4505B-340U-E0NY-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E0Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388122SE4505B-340U-E0NY-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E0Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388147SE4505B-340U-E0NY-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E0Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388165SE4505B-340U-E0NC-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E0C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388183SE4505B-340U-E0NC-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E0C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388208SE4505B-340U-E0NC-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E0C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388226SE4505B-340U-E0NC-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E0C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388244SE4505B-340U-E0NP-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E0P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388262SE4505B-340U-E0NP-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E0P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388287SE4505B-340U-E0NP-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E0P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388305SE4505B-340U-E0NP-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340E0P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404396SE4505B-440U-E0NN-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E0なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
258,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404414SE4505B-440U-E0NN-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E0なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
259,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404432SE4505B-440U-E0NN-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E0なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
280,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404457SE4505B-440U-E0NN-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E0なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
281,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404475SE4505B-440U-E0NM-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E0M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404493SE4505B-440U-E0NM-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E0M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404518SE4505B-440U-E0NM-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E0M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
292,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404536SE4505B-440U-E0NM-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E0M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
293,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404554SE4505B-440U-E0NY-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E0Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404572SE4505B-440U-E0NY-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E0Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404597SE4505B-440U-E0NY-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E0Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
292,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404615SE4505B-440U-E0NY-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E0Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
293,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404633SE4505B-440U-E0NC-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E0C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404658SE4505B-440U-E0NC-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E0C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404676SE4505B-440U-E0NC-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E0C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
292,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404694SE4505B-440U-E0NC-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E0C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
293,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404712SE4505B-440U-E0NP-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E0P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404737SE4505B-440U-E0NP-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E0P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404755SE4505B-440U-E0NP-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E0P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
292,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404773SE4505B-440U-E0NP-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440E0P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
293,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13420392SE4505B-540U-E0NN-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540E0なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13420417SE4505B-540U-E0NN-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540E0なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13420435SE4505B-540U-E0NN-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540E0なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13420453SE4505B-540U-E0NN-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540E0なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
295,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13420478SE4505B-540U-E0NM-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540E0M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13420496SE4505B-540U-E0NM-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540E0M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13420514SE4505B-540U-E0NM-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540E0M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
306,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13420532SE4505B-540U-E0NM-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540E0M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
307,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13420557SE4505B-540U-E0NY-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540E0Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13420575SE4505B-540U-E0NY-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540E0Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする