曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505B(E3) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505B(E3) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13388734SE4505B-340U-E3NN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388752SE4505B-340U-E3NN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388777SE4505B-340U-E3NN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388795SE4505B-340U-E3NN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388813SE4505B-340U-E3NM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388838SE4505B-340U-E3NM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388856SE4505B-340U-E3NM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388874SE4505B-340U-E3NM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
280,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388892SE4505B-340U-E3NY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388917SE4505B-340U-E3NY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388935SE4505B-340U-E3NY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388953SE4505B-340U-E3NY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
280,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388978SE4505B-340U-E3NC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388996SE4505B-340U-E3NC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389014SE4505B-340U-E3NC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389032SE4505B-340U-E3NC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
280,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389057SE4505B-340U-E3NP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389075SE4505B-340U-E3NP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389093SE4505B-340U-E3NP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389118SE4505B-340U-E3NP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
280,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405202SE4505B-440U-E3NN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405227SE4505B-440U-E3NN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405245SE4505B-440U-E3NN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405263SE4505B-440U-E3NN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405288SE4505B-440U-E3NM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405306SE4505B-440U-E3NM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405324SE4505B-440U-E3NM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
297,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405342SE4505B-440U-E3NM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
298,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405367SE4505B-440U-E3NY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405385SE4505B-440U-E3NY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405403SE4505B-440U-E3NY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
297,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405428SE4505B-440U-E3NY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
298,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405446SE4505B-440U-E3NC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405464SE4505B-440U-E3NC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405482SE4505B-440U-E3NC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
297,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405507SE4505B-440U-E3NC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
298,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405525SE4505B-440U-E3NP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405543SE4505B-440U-E3NP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405568SE4505B-440U-E3NP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
297,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405586SE4505B-440U-E3NP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
298,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13421205SE4505B-540U-E3NN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13421223SE4505B-540U-E3NN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13421248SE4505B-540U-E3NN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
299,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13421266SE4505B-540U-E3NN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
300,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13421284SE4505B-540U-E3NM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
287,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13421302SE4505B-540U-E3NM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13421327SE4505B-540U-E3NM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
311,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13421345SE4505B-540U-E3NM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
312,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13421363SE4505B-540U-E3NY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
287,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13421388SE4505B-540U-E3NY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする