1軸アクチュエータ SE4505B(E3) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505B(E3) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
ボールねじリード(mm)
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13389127SE4505B-340U-E3CN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E35標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389145SE4505B-340U-E3CN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E35低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
259,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389163SE4505B-340U-E3CN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E35標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
277,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389188SE4505B-340U-E3CN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E35低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
279,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389206SE4505B-340U-E3CM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E35標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389224SE4505B-340U-E3CM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E35低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389242SE4505B-340U-E3CM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E35標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
289,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389267SE4505B-340U-E3CM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E35低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
291,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389285SE4505B-340U-E3CY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E35標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389303SE4505B-340U-E3CY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E35低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389328SE4505B-340U-E3CY-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E35標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
289,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389346SE4505B-340U-E3CY-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E35低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
291,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389364SE4505B-340U-E3CC-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E35標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389382SE4505B-340U-E3CC-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E35低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389407SE4505B-340U-E3CC-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E35標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
289,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389425SE4505B-340U-E3CC-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E35低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
291,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389443SE4505B-340U-E3CP-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E35標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389468SE4505B-340U-E3CP-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E35低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389486SE4505B-340U-E3CP-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E35標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
289,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389504SE4505B-340U-E3CP-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E35低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
291,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405595SE4505B-440U-E3CN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E35標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
274,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405613SE4505B-440U-E3CN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E35低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
275,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405638SE4505B-440U-E3CN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E35標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
296,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405656SE4505B-440U-E3CN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E35低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
297,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405674SE4505B-440U-E3CM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E35標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
286,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405692SE4505B-440U-E3CM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E35低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
287,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405717SE4505B-440U-E3CM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E35標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
308,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405735SE4505B-440U-E3CM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E35低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
309,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405753SE4505B-440U-E3CY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E35標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
286,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405778SE4505B-440U-E3CY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E35低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
287,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405796SE4505B-440U-E3CY-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E35標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
308,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405814SE4505B-440U-E3CY-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E35低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
309,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405832SE4505B-440U-E3CC-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E35標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
286,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405857SE4505B-440U-E3CC-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E35低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
287,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405875SE4505B-440U-E3CC-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E35標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
308,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405893SE4505B-440U-E3CC-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E35低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
309,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405918SE4505B-440U-E3CP-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E35標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
286,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405936SE4505B-440U-E3CP-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E35低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
287,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405954SE4505B-440U-E3CP-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E35標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
308,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405972SE4505B-440U-E3CP-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E35低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
309,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13421598SE4505B-540U-E3CN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E35標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13421616SE4505B-540U-E3CN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E35低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13421634SE4505B-540U-E3CN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E35標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
310,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13421652SE4505B-540U-E3CN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E35低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
311,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13421677SE4505B-540U-E3CM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E35標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
298,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13421695SE4505B-540U-E3CM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E35低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
299,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13421713SE4505B-540U-E3CM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E35標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
322,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13421738SE4505B-540U-E3CM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E35低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
323,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13421756SE4505B-540U-E3CY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E35標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
298,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13421774SE4505B-540U-E3CY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E35低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
299,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする