1軸アクチュエータ SE4505B(F3) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505B(F3) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
カバー
表面処理
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13392322SE4505B-340U-F3CN-NNB(ロングブロック2個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392347SE4505B-340U-F3CN-NSB(ロングブロック2個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
259,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392365SE4505B-340U-F3CN-LNB(ロングブロック2個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
277,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392383SE4505B-340U-F3CN-LSB(ロングブロック2個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
279,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392408SE4505B-340U-F3CM-NNB(ロングブロック2個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392426SE4505B-340U-F3CM-NSB(ロングブロック2個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392444SE4505B-340U-F3CM-LNB(ロングブロック2個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
289,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392462SE4505B-340U-F3CM-LSB(ロングブロック2個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
291,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392487SE4505B-340U-F3CY-NNB(ロングブロック2個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392505SE4505B-340U-F3CY-NSB(ロングブロック2個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392523SE4505B-340U-F3CY-LNB(ロングブロック2個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
289,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392548SE4505B-340U-F3CY-LSB(ロングブロック2個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
291,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392566SE4505B-340U-F3CC-NNB(ロングブロック2個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392584SE4505B-340U-F3CC-NSB(ロングブロック2個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392602SE4505B-340U-F3CC-LNB(ロングブロック2個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
289,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392627SE4505B-340U-F3CC-LSB(ロングブロック2個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
291,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392645SE4505B-340U-F3CP-NNB(ロングブロック2個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392663SE4505B-340U-F3CP-NSB(ロングブロック2個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392688SE4505B-340U-F3CP-LNB(ロングブロック2個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
289,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392706SE4505B-340U-F3CP-LSB(ロングブロック2個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
291,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13408797SE4505B-440U-F3CN-NNB(ロングブロック2個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
274,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13408815SE4505B-440U-F3CN-NSB(ロングブロック2個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
275,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13408833SE4505B-440U-F3CN-LNB(ロングブロック2個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
296,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13408858SE4505B-440U-F3CN-LSB(ロングブロック2個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
297,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13408876SE4505B-440U-F3CM-NNB(ロングブロック2個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
286,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13408894SE4505B-440U-F3CM-NSB(ロングブロック2個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
287,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13408912SE4505B-440U-F3CM-LNB(ロングブロック2個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
308,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13408937SE4505B-440U-F3CM-LSB(ロングブロック2個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
309,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13408955SE4505B-440U-F3CY-NNB(ロングブロック2個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
286,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13408973SE4505B-440U-F3CY-NSB(ロングブロック2個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
287,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13408998SE4505B-440U-F3CY-LNB(ロングブロック2個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
308,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409016SE4505B-440U-F3CY-LSB(ロングブロック2個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
309,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409034SE4505B-440U-F3CC-NNB(ロングブロック2個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
286,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409052SE4505B-440U-F3CC-NSB(ロングブロック2個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
287,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409077SE4505B-440U-F3CC-LNB(ロングブロック2個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
308,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409095SE4505B-440U-F3CC-LSB(ロングブロック2個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
309,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409113SE4505B-440U-F3CP-NNB(ロングブロック2個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
286,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409138SE4505B-440U-F3CP-NSB(ロングブロック2個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
287,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409156SE4505B-440U-F3CP-LNB(ロングブロック2個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
308,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409174SE4505B-440U-F3CP-LSB(ロングブロック2個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
309,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13424793SE4505B-540U-F3CN-NNB(ロングブロック2個付)SE45540F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13424818SE4505B-540U-F3CN-NSB(ロングブロック2個付)SE45540F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13424836SE4505B-540U-F3CN-LNB(ロングブロック2個付)SE45540F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
310,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13424854SE4505B-540U-F3CN-LSB(ロングブロック2個付)SE45540F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
311,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13424872SE4505B-540U-F3CM-NNB(ロングブロック2個付)SE45540F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
298,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13424897SE4505B-540U-F3CM-NSB(ロングブロック2個付)SE45540F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
299,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13424915SE4505B-540U-F3CM-LNB(ロングブロック2個付)SE45540F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
322,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13424933SE4505B-540U-F3CM-LSB(ロングブロック2個付)SE45540F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
323,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13424958SE4505B-540U-F3CY-NNB(ロングブロック2個付)SE45540F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
298,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13424976SE4505B-540U-F3CY-NSB(ロングブロック2個付)SE45540F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
299,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする