曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505B(F6) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505B(F6) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
型式
レール長さ(mm)
表面処理
モータ取付部形状
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
センサー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13393135SE4505B-340U-F6CN-NN-PSB(ロングブロック2個付)SE45340標準仕様(黒染め)F6標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393153SE4505B-340U-F6CN-NS-PSB(ロングブロック2個付)SE45340標準仕様(黒染め)F6低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
264,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393178SE4505B-340U-F6CN-LN-PSB(ロングブロック2個付)SE45340防錆黒色被膜処理F6標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
282,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393214SE4505B-340U-F6CN-LS-PSB(ロングブロック2個付)SE45340防錆黒色被膜処理F6低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
284,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393257SE4505B-340U-F6CM-NN-PSB(ロングブロック2個付)SE45340標準仕様(黒染め)F6標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)5
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393293SE4505B-340U-F6CM-NS-PSB(ロングブロック2個付)SE45340標準仕様(黒染め)F6低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)5
276,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393345SE4505B-340U-F6CM-LN-PSB(ロングブロック2個付)SE45340防錆黒色被膜処理F6標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)5
294,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393476SE4505B-340U-F6CM-LS-PSB(ロングブロック2個付)SE45340防錆黒色被膜処理F6低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)5
296,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393616SE4505B-340U-F6CY-NN-PSB(ロングブロック2個付)SE45340標準仕様(黒染め)F6標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)5
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393652SE4505B-340U-F6CY-NS-PSB(ロングブロック2個付)SE45340標準仕様(黒染め)F6低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)5
276,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393808SE4505B-340U-F6CY-LN-PSB(ロングブロック2個付)SE45340防錆黒色被膜処理F6標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)5
294,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393826SE4505B-340U-F6CY-LS-PSB(ロングブロック2個付)SE45340防錆黒色被膜処理F6低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)5
296,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393844SE4505B-340U-F6CC-NN-PSB(ロングブロック2個付)SE45340標準仕様(黒染め)F6標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)5
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393862SE4505B-340U-F6CC-NS-PSB(ロングブロック2個付)SE45340標準仕様(黒染め)F6低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)5
276,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393887SE4505B-340U-F6CC-LN-PSB(ロングブロック2個付)SE45340防錆黒色被膜処理F6標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)5
294,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393905SE4505B-340U-F6CC-LS-PSB(ロングブロック2個付)SE45340防錆黒色被膜処理F6低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)5
296,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393923SE4505B-340U-F6CP-NN-PSB(ロングブロック2個付)SE45340標準仕様(黒染め)F6標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)5
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393948SE4505B-340U-F6CP-NS-PSB(ロングブロック2個付)SE45340標準仕様(黒染め)F6低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)5
276,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393966SE4505B-340U-F6CP-LN-PSB(ロングブロック2個付)SE45340防錆黒色被膜処理F6標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)5
294,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393984SE4505B-340U-F6CP-LS-PSB(ロングブロック2個付)SE45340防錆黒色被膜処理F6低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)5
296,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409603SE4505B-440U-F6CN-NN-PSB(ロングブロック2個付)SE45440標準仕様(黒染め)F6標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
279,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409628SE4505B-440U-F6CN-NS-PSB(ロングブロック2個付)SE45440標準仕様(黒染め)F6低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
280,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409646SE4505B-440U-F6CN-LN-PSB(ロングブロック2個付)SE45440防錆黒色被膜処理F6標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
301,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409664SE4505B-440U-F6CN-LS-PSB(ロングブロック2個付)SE45440防錆黒色被膜処理F6低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
302,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409682SE4505B-440U-F6CM-NN-PSB(ロングブロック2個付)SE45440標準仕様(黒染め)F6標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)5
291,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409707SE4505B-440U-F6CM-NS-PSB(ロングブロック2個付)SE45440標準仕様(黒染め)F6低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)5
292,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409725SE4505B-440U-F6CM-LN-PSB(ロングブロック2個付)SE45440防錆黒色被膜処理F6標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)5
313,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409743SE4505B-440U-F6CM-LS-PSB(ロングブロック2個付)SE45440防錆黒色被膜処理F6低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)5
314,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409768SE4505B-440U-F6CY-NN-PSB(ロングブロック2個付)SE45440標準仕様(黒染め)F6標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)5
291,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409786SE4505B-440U-F6CY-NS-PSB(ロングブロック2個付)SE45440標準仕様(黒染め)F6低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)5
292,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409804SE4505B-440U-F6CY-LN-PSB(ロングブロック2個付)SE45440防錆黒色被膜処理F6標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)5
313,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409822SE4505B-440U-F6CY-LS-PSB(ロングブロック2個付)SE45440防錆黒色被膜処理F6低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)5
314,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409847SE4505B-440U-F6CC-NN-PSB(ロングブロック2個付)SE45440標準仕様(黒染め)F6標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)5
291,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409865SE4505B-440U-F6CC-NS-PSB(ロングブロック2個付)SE45440標準仕様(黒染め)F6低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)5
292,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409883SE4505B-440U-F6CC-LN-PSB(ロングブロック2個付)SE45440防錆黒色被膜処理F6標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)5
313,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409908SE4505B-440U-F6CC-LS-PSB(ロングブロック2個付)SE45440防錆黒色被膜処理F6低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)5
314,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409926SE4505B-440U-F6CP-NN-PSB(ロングブロック2個付)SE45440標準仕様(黒染め)F6標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)5
291,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409944SE4505B-440U-F6CP-NS-PSB(ロングブロック2個付)SE45440標準仕様(黒染め)F6低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)5
292,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409962SE4505B-440U-F6CP-LN-PSB(ロングブロック2個付)SE45440防錆黒色被膜処理F6標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)5
313,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409987SE4505B-440U-F6CP-LS-PSB(ロングブロック2個付)SE45440防錆黒色被膜処理F6低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)5
314,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13425606SE4505B-540U-F6CN-NN-PSB(ロングブロック2個付)SE45540標準仕様(黒染め)F6標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
291,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13425624SE4505B-540U-F6CN-NS-PSB(ロングブロック2個付)SE45540標準仕様(黒染め)F6低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
292,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13425642SE4505B-540U-F6CN-LN-PSB(ロングブロック2個付)SE45540防錆黒色被膜処理F6標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
315,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13425667SE4505B-540U-F6CN-LS-PSB(ロングブロック2個付)SE45540防錆黒色被膜処理F6低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
316,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13425685SE4505B-540U-F6CM-NN-PSB(ロングブロック2個付)SE45540標準仕様(黒染め)F6標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)5
303,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13425703SE4505B-540U-F6CM-NS-PSB(ロングブロック2個付)SE45540標準仕様(黒染め)F6低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)5
304,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13425728SE4505B-540U-F6CM-LN-PSB(ロングブロック2個付)SE45540防錆黒色被膜処理F6標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)5
327,000
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13425746SE4505B-540U-F6CM-LS-PSB(ロングブロック2個付)SE45540防錆黒色被膜処理F6低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)5
328,500
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13425764SE4505B-540U-F6CY-NN-PSB(ロングブロック2個付)SE45540標準仕様(黒染め)F6標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)5
303,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13425782SE4505B-540U-F6CY-NS-PSB(ロングブロック2個付)SE45540標準仕様(黒染め)F6低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)5
304,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする