曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505B(F9) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505B(F9) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
アクチュエータの種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
センサー
型式
レール長さ(mm)
表面処理
ボールねじリード(mm)
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
スライドブロック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13394395SE4505B-340U-F9CN-NNなしSE45340標準仕様(黒染め)5標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394413SE4505B-340U-F9CN-NSなしSE45340標準仕様(黒染め)5低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
259,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394438SE4505B-340U-F9CN-LNなしSE45340防錆黒色被膜処理5標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
277,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394456SE4505B-340U-F9CN-LSなしSE45340防錆黒色被膜処理5低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
279,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394474SE4505B-340U-F9CM-NNM(フォトマイクロセンサ)SE45340標準仕様(黒染め)5標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394492SE4505B-340U-F9CM-NSM(フォトマイクロセンサ)SE45340標準仕様(黒染め)5低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394517SE4505B-340U-F9CM-LNM(フォトマイクロセンサ)SE45340防錆黒色被膜処理5標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
289,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394535SE4505B-340U-F9CM-LSM(フォトマイクロセンサ)SE45340防錆黒色被膜処理5低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
291,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394553SE4505B-340U-F9CY-NNY(フォトマイクロセンサ)SE45340標準仕様(黒染め)5標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394578SE4505B-340U-F9CY-NSY(フォトマイクロセンサ)SE45340標準仕様(黒染め)5低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394596SE4505B-340U-F9CY-LNY(フォトマイクロセンサ)SE45340防錆黒色被膜処理5標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
289,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394614SE4505B-340U-F9CY-LSY(フォトマイクロセンサ)SE45340防錆黒色被膜処理5低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
291,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394632SE4505B-340U-F9CC-NNC(フォトマイクロセンサ)SE45340標準仕様(黒染め)5標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394657SE4505B-340U-F9CC-NSC(フォトマイクロセンサ)SE45340標準仕様(黒染め)5低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394675SE4505B-340U-F9CC-LNC(フォトマイクロセンサ)SE45340防錆黒色被膜処理5標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
289,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394693SE4505B-340U-F9CC-LSC(フォトマイクロセンサ)SE45340防錆黒色被膜処理5低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
291,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394718SE4505B-340U-F9CP-NNP(フォトマイクロセンサ)SE45340標準仕様(黒染め)5標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394736SE4505B-340U-F9CP-NSP(フォトマイクロセンサ)SE45340標準仕様(黒染め)5低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394754SE4505B-340U-F9CP-LNP(フォトマイクロセンサ)SE45340防錆黒色被膜処理5標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
289,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394772SE4505B-340U-F9CP-LSP(フォトマイクロセンサ)SE45340防錆黒色被膜処理5低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
291,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410398SE4505B-440U-F9CN-NNなしSE45440標準仕様(黒染め)5標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
274,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410416SE4505B-440U-F9CN-NSなしSE45440標準仕様(黒染め)5低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
275,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410434SE4505B-440U-F9CN-LNなしSE45440防錆黒色被膜処理5標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
296,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410452SE4505B-440U-F9CN-LSなしSE45440防錆黒色被膜処理5低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
297,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410477SE4505B-440U-F9CM-NNM(フォトマイクロセンサ)SE45440標準仕様(黒染め)5標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
286,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410495SE4505B-440U-F9CM-NSM(フォトマイクロセンサ)SE45440標準仕様(黒染め)5低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
287,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410513SE4505B-440U-F9CM-LNM(フォトマイクロセンサ)SE45440防錆黒色被膜処理5標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
308,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410538SE4505B-440U-F9CM-LSM(フォトマイクロセンサ)SE45440防錆黒色被膜処理5低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
309,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410556SE4505B-440U-F9CY-NNY(フォトマイクロセンサ)SE45440標準仕様(黒染め)5標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
286,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410574SE4505B-440U-F9CY-NSY(フォトマイクロセンサ)SE45440標準仕様(黒染め)5低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
287,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410592SE4505B-440U-F9CY-LNY(フォトマイクロセンサ)SE45440防錆黒色被膜処理5標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
308,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410617SE4505B-440U-F9CY-LSY(フォトマイクロセンサ)SE45440防錆黒色被膜処理5低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
309,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410635SE4505B-440U-F9CC-NNC(フォトマイクロセンサ)SE45440標準仕様(黒染め)5標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
286,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410653SE4505B-440U-F9CC-NSC(フォトマイクロセンサ)SE45440標準仕様(黒染め)5低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
287,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410678SE4505B-440U-F9CC-LNC(フォトマイクロセンサ)SE45440防錆黒色被膜処理5標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
308,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410696SE4505B-440U-F9CC-LSC(フォトマイクロセンサ)SE45440防錆黒色被膜処理5低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
309,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410714SE4505B-440U-F9CP-NNP(フォトマイクロセンサ)SE45440標準仕様(黒染め)5標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
286,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410732SE4505B-440U-F9CP-NSP(フォトマイクロセンサ)SE45440標準仕様(黒染め)5低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
287,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410757SE4505B-440U-F9CP-LNP(フォトマイクロセンサ)SE45440防錆黒色被膜処理5標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
308,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410775SE4505B-440U-F9CP-LSP(フォトマイクロセンサ)SE45440防錆黒色被膜処理5低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
309,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13426394SE4505B-540U-F9CN-NNなしSE45540標準仕様(黒染め)5標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13426412SE4505B-540U-F9CN-NSなしSE45540標準仕様(黒染め)5低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13426437SE4505B-540U-F9CN-LNなしSE45540防錆黒色被膜処理5標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
310,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13426455SE4505B-540U-F9CN-LSなしSE45540防錆黒色被膜処理5低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
311,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13426473SE4505B-540U-F9CM-NNM(フォトマイクロセンサ)SE45540標準仕様(黒染め)5標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
298,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13426498SE4505B-540U-F9CM-NSM(フォトマイクロセンサ)SE45540標準仕様(黒染め)5低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
299,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13426516SE4505B-540U-F9CM-LNM(フォトマイクロセンサ)SE45540防錆黒色被膜処理5標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
322,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13426534SE4505B-540U-F9CM-LSM(フォトマイクロセンサ)SE45540防錆黒色被膜処理5低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
323,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13426552SE4505B-540U-F9CY-NNY(フォトマイクロセンサ)SE45540標準仕様(黒染め)5標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
298,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13426577SE4505B-540U-F9CY-NSY(フォトマイクロセンサ)SE45540標準仕様(黒染め)5低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
299,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする