1軸アクチュエータ SE4505C(A0)

1軸アクチュエータ SE4505C(A0) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13493996SE4505C-340U-A0NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
184,400
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494014SE4505C-340U-A0NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
185,900
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494032SE4505C-340U-A0NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
204,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494057SE4505C-340U-A0NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
205,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494075SE4505C-340U-A0NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
196,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494093SE4505C-340U-A0NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494118SE4505C-340U-A0NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494136SE4505C-340U-A0NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494154SE4505C-340U-A0NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
196,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494172SE4505C-340U-A0NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494197SE4505C-340U-A0NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494215SE4505C-340U-A0NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494233SE4505C-340U-A0NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
196,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494258SE4505C-340U-A0NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494276SE4505C-340U-A0NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494294SE4505C-340U-A0NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494312SE4505C-340U-A0NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
196,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494337SE4505C-340U-A0NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494355SE4505C-340U-A0NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494373SE4505C-340U-A0NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13509992SE4505C-440U-A0NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
200,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510017SE4505C-440U-A0NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
202,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510035SE4505C-440U-A0NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
222,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510053SE4505C-440U-A0NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
224,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510078SE4505C-440U-A0NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510096SE4505C-440U-A0NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510114SE4505C-440U-A0NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510132SE4505C-440U-A0NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510157SE4505C-440U-A0NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510175SE4505C-440U-A0NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510193SE4505C-440U-A0NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510218SE4505C-440U-A0NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510236SE4505C-440U-A0NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510254SE4505C-440U-A0NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510272SE4505C-440U-A0NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510297SE4505C-440U-A0NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510315SE4505C-440U-A0NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510333SE4505C-440U-A0NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510358SE4505C-440U-A0NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510376SE4505C-440U-A0NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13525995SE4505C-540U-A0NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526013SE4505C-540U-A0NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526038SE4505C-540U-A0NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526056SE4505C-540U-A0NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526074SE4505C-540U-A0NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526092SE4505C-540U-A0NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526117SE4505C-540U-A0NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526135SE4505C-540U-A0NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526153SE4505C-540U-A0NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526178SE4505C-540U-A0NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする