曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505C(A1) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505C(A1) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
モータ取付部形状
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13494802SE4505C-340U-A1NN-NN-PS標準仕様(黒染め)A1SE45340なしC(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
193,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494827SE4505C-340U-A1NN-NS-PS標準仕様(黒染め)A1SE45340なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
194,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494845SE4505C-340U-A1NN-LN-PS防錆黒色被膜処理A1SE45340なしC(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
213,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494863SE4505C-340U-A1NN-LS-PS防錆黒色被膜処理A1SE45340なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
214,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494888SE4505C-340U-A1NM-NN-PS標準仕様(黒染め)A1SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
205,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494906SE4505C-340U-A1NM-NS-PS標準仕様(黒染め)A1SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
206,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494924SE4505C-340U-A1NM-LN-PS防錆黒色被膜処理A1SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494942SE4505C-340U-A1NM-LS-PS防錆黒色被膜処理A1SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
226,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494967SE4505C-340U-A1NY-NN-PS標準仕様(黒染め)A1SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
205,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494985SE4505C-340U-A1NY-NS-PS標準仕様(黒染め)A1SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
206,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13495003SE4505C-340U-A1NY-LN-PS防錆黒色被膜処理A1SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13495028SE4505C-340U-A1NY-LS-PS防錆黒色被膜処理A1SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
226,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13495046SE4505C-340U-A1NC-NN-PS標準仕様(黒染め)A1SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
205,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13495064SE4505C-340U-A1NC-NS-PS標準仕様(黒染め)A1SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
206,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13495082SE4505C-340U-A1NC-LN-PS防錆黒色被膜処理A1SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13495107SE4505C-340U-A1NC-LS-PS防錆黒色被膜処理A1SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
226,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13495125SE4505C-340U-A1NP-NN-PS標準仕様(黒染め)A1SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
205,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13495143SE4505C-340U-A1NP-NS-PS標準仕様(黒染め)A1SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
206,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13495168SE4505C-340U-A1NP-LN-PS防錆黒色被膜処理A1SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13495186SE4505C-340U-A1NP-LS-PS防錆黒色被膜処理A1SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
226,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510805SE4505C-440U-A1NN-NN-PS標準仕様(黒染め)A1SE45440なしC(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
209,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510823SE4505C-440U-A1NN-NS-PS標準仕様(黒染め)A1SE45440なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
211,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510848SE4505C-440U-A1NN-LN-PS防錆黒色被膜処理A1SE45440なしC(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
231,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510866SE4505C-440U-A1NN-LS-PS防錆黒色被膜処理A1SE45440なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
233,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510884SE4505C-440U-A1NM-NN-PS標準仕様(黒染め)A1SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
221,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510902SE4505C-440U-A1NM-NS-PS標準仕様(黒染め)A1SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
223,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510927SE4505C-440U-A1NM-LN-PS防錆黒色被膜処理A1SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
243,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510945SE4505C-440U-A1NM-LS-PS防錆黒色被膜処理A1SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
245,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510963SE4505C-440U-A1NY-NN-PS標準仕様(黒染め)A1SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
221,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510988SE4505C-440U-A1NY-NS-PS標準仕様(黒染め)A1SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
223,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13511006SE4505C-440U-A1NY-LN-PS防錆黒色被膜処理A1SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
243,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13511024SE4505C-440U-A1NY-LS-PS防錆黒色被膜処理A1SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
245,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13511042SE4505C-440U-A1NC-NN-PS標準仕様(黒染め)A1SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
221,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13511067SE4505C-440U-A1NC-NS-PS標準仕様(黒染め)A1SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
223,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13511085SE4505C-440U-A1NC-LN-PS防錆黒色被膜処理A1SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
243,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13511103SE4505C-440U-A1NC-LS-PS防錆黒色被膜処理A1SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
245,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13511128SE4505C-440U-A1NP-NN-PS標準仕様(黒染め)A1SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
221,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13511146SE4505C-440U-A1NP-NS-PS標準仕様(黒染め)A1SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
223,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13511164SE4505C-440U-A1NP-LN-PS防錆黒色被膜処理A1SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
243,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13511182SE4505C-440U-A1NP-LS-PS防錆黒色被膜処理A1SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
245,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526808SE4505C-540U-A1NN-NN-PS標準仕様(黒染め)A1SE45540なしC(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
222,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526826SE4505C-540U-A1NN-NS-PS標準仕様(黒染め)A1SE45540なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
223,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526844SE4505C-540U-A1NN-LN-PS防錆黒色被膜処理A1SE45540なしC(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526862SE4505C-540U-A1NN-LS-PS防錆黒色被膜処理A1SE45540なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
247,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526887SE4505C-540U-A1NM-NN-PS標準仕様(黒染め)A1SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
234,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526905SE4505C-540U-A1NM-NS-PS標準仕様(黒染め)A1SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526923SE4505C-540U-A1NM-LN-PS防錆黒色被膜処理A1SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526948SE4505C-540U-A1NM-LS-PS防錆黒色被膜処理A1SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526966SE4505C-540U-A1NY-NN-PS標準仕様(黒染め)A1SE45540Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
234,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526984SE4505C-540U-A1NY-NS-PS標準仕様(黒染め)A1SE45540Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする