1軸アクチュエータ SE4505C(A2) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505C(A2) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13495992SE4505C-340U-A2CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
197,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496017SE4505C-340U-A2CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
198,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496035SE4505C-340U-A2CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
217,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496053SE4505C-340U-A2CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496078SE4505C-340U-A2CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
209,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496096SE4505C-340U-A2CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
210,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496114SE4505C-340U-A2CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496132SE4505C-340U-A2CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496157SE4505C-340U-A2CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
209,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496175SE4505C-340U-A2CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
210,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496193SE4505C-340U-A2CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496218SE4505C-340U-A2CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496236SE4505C-340U-A2CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
209,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496254SE4505C-340U-A2CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
210,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496272SE4505C-340U-A2CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496297SE4505C-340U-A2CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496315SE4505C-340U-A2CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
209,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496333SE4505C-340U-A2CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
210,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496358SE4505C-340U-A2CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496376SE4505C-340U-A2CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13511995SE4505C-440U-A2CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
213,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512013SE4505C-440U-A2CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
215,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512038SE4505C-440U-A2CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
235,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512056SE4505C-440U-A2CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
237,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512074SE4505C-440U-A2CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512092SE4505C-440U-A2CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512117SE4505C-440U-A2CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512135SE4505C-440U-A2CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512153SE4505C-440U-A2CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512178SE4505C-440U-A2CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512196SE4505C-440U-A2CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512214SE4505C-440U-A2CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512232SE4505C-440U-A2CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512257SE4505C-440U-A2CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512275SE4505C-440U-A2CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512293SE4505C-440U-A2CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512318SE4505C-440U-A2CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512336SE4505C-440U-A2CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512354SE4505C-440U-A2CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512372SE4505C-440U-A2CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13527998SE4505C-540U-A2CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13528016SE4505C-540U-A2CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13528034SE4505C-540U-A2CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13528052SE4505C-540U-A2CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13528077SE4505C-540U-A2CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13528095SE4505C-540U-A2CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13528113SE4505C-540U-A2CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13528138SE4505C-540U-A2CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13528156SE4505C-540U-A2CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13528174SE4505C-540U-A2CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする