曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505C(A4)

1軸アクチュエータ SE4505C(A4) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13497198SE4505C-340U-A4NN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
188,400
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13497216SE4505C-340U-A4NN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
189,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13497234SE4505C-340U-A4NN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
208,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13497252SE4505C-340U-A4NN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
209,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13497277SE4505C-340U-A4NM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
200,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13497295SE4505C-340U-A4NM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
201,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13497313SE4505C-340U-A4NM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
220,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13497338SE4505C-340U-A4NM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
221,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13497356SE4505C-340U-A4NY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
200,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13497374SE4505C-340U-A4NY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
201,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13497392SE4505C-340U-A4NY-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
220,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13497417SE4505C-340U-A4NY-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
221,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13497435SE4505C-340U-A4NC-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
200,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13497453SE4505C-340U-A4NC-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
201,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13497478SE4505C-340U-A4NC-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
220,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13497496SE4505C-340U-A4NC-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
221,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13497514SE4505C-340U-A4NP-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
200,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13497532SE4505C-340U-A4NP-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
201,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13497557SE4505C-340U-A4NP-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
220,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13497575SE4505C-340U-A4NP-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
221,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13513194SE4505C-440U-A4NN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
204,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13513212SE4505C-440U-A4NN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
206,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13513237SE4505C-440U-A4NN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
226,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13513255SE4505C-440U-A4NN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
228,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13513273SE4505C-440U-A4NM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
216,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13513298SE4505C-440U-A4NM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
218,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13513316SE4505C-440U-A4NM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13513334SE4505C-440U-A4NM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
240,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13513352SE4505C-440U-A4NY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
216,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13513377SE4505C-440U-A4NY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
218,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13513395SE4505C-440U-A4NY-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13513413SE4505C-440U-A4NY-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
240,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13513438SE4505C-440U-A4NC-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
216,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13513456SE4505C-440U-A4NC-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
218,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13513474SE4505C-440U-A4NC-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13513492SE4505C-440U-A4NC-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
240,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13513517SE4505C-440U-A4NP-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
216,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13513535SE4505C-440U-A4NP-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
218,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13513553SE4505C-440U-A4NP-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13513578SE4505C-440U-A4NP-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
240,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13529197SE4505C-540U-A4NN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
217,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13529215SE4505C-540U-A4NN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
218,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13529233SE4505C-540U-A4NN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540A4なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13529258SE4505C-540U-A4NN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
242,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13529276SE4505C-540U-A4NM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
229,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13529294SE4505C-540U-A4NM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
230,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13529312SE4505C-540U-A4NM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13529337SE4505C-540U-A4NM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13529355SE4505C-540U-A4NY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
229,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13529373SE4505C-540U-A4NY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
230,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする