曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505C(A5) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505C(A5) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カバー
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
ボールねじリード(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
表面処理
スライドブロック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13498406SE4505C-340U-A5CN-NN-PS上面カバー付SE45340A55なし標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)
202,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498424SE4505C-340U-A5CN-NS-PS上面カバー付SE45340A55なし低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)
203,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498442SE4505C-340U-A5CN-LN-PS上面カバー付SE45340A55なし標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)
222,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498467SE4505C-340U-A5CN-LS-PS上面カバー付SE45340A55なし低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)
223,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498485SE4505C-340U-A5CM-NN-PS上面カバー付SE45340A55M(フォトマイクロセンサ)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)
214,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498503SE4505C-340U-A5CM-NS-PS上面カバー付SE45340A55M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)
215,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498528SE4505C-340U-A5CM-LN-PS上面カバー付SE45340A55M(フォトマイクロセンサ)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)
234,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498546SE4505C-340U-A5CM-LS-PS上面カバー付SE45340A55M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)
235,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498564SE4505C-340U-A5CY-NN-PS上面カバー付SE45340A55Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)
214,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498582SE4505C-340U-A5CY-NS-PS上面カバー付SE45340A55Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)
215,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498607SE4505C-340U-A5CY-LN-PS上面カバー付SE45340A55Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)
234,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498625SE4505C-340U-A5CY-LS-PS上面カバー付SE45340A55Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)
235,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498643SE4505C-340U-A5CC-NN-PS上面カバー付SE45340A55C(フォトマイクロセンサ)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)
214,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498668SE4505C-340U-A5CC-NS-PS上面カバー付SE45340A55C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)
215,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498686SE4505C-340U-A5CC-LN-PS上面カバー付SE45340A55C(フォトマイクロセンサ)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)
234,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498704SE4505C-340U-A5CC-LS-PS上面カバー付SE45340A55C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)
235,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498722SE4505C-340U-A5CP-NN-PS上面カバー付SE45340A55P(フォトマイクロセンサ)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)
214,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498747SE4505C-340U-A5CP-NS-PS上面カバー付SE45340A55P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)
215,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498765SE4505C-340U-A5CP-LN-PS上面カバー付SE45340A55P(フォトマイクロセンサ)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)
234,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498783SE4505C-340U-A5CP-LS-PS上面カバー付SE45340A55P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)
235,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514402SE4505C-440U-A5CN-NN-PS上面カバー付SE45440A55なし標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)
218,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514427SE4505C-440U-A5CN-NS-PS上面カバー付SE45440A55なし低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)
220,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514445SE4505C-440U-A5CN-LN-PS上面カバー付SE45440A55なし標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)
240,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514463SE4505C-440U-A5CN-LS-PS上面カバー付SE45440A55なし低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)
242,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514488SE4505C-440U-A5CM-NN-PS上面カバー付SE45440A55M(フォトマイクロセンサ)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)
230,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514506SE4505C-440U-A5CM-NS-PS上面カバー付SE45440A55M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)
232,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514524SE4505C-440U-A5CM-LN-PS上面カバー付SE45440A55M(フォトマイクロセンサ)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514542SE4505C-440U-A5CM-LS-PS上面カバー付SE45440A55M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)
254,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514567SE4505C-440U-A5CY-NN-PS上面カバー付SE45440A55Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)
230,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514585SE4505C-440U-A5CY-NS-PS上面カバー付SE45440A55Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)
232,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514603SE4505C-440U-A5CY-LN-PS上面カバー付SE45440A55Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514628SE4505C-440U-A5CY-LS-PS上面カバー付SE45440A55Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)
254,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514646SE4505C-440U-A5CC-NN-PS上面カバー付SE45440A55C(フォトマイクロセンサ)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)
230,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514664SE4505C-440U-A5CC-NS-PS上面カバー付SE45440A55C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)
232,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514682SE4505C-440U-A5CC-LN-PS上面カバー付SE45440A55C(フォトマイクロセンサ)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514707SE4505C-440U-A5CC-LS-PS上面カバー付SE45440A55C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)
254,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514725SE4505C-440U-A5CP-NN-PS上面カバー付SE45440A55P(フォトマイクロセンサ)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)
230,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514743SE4505C-440U-A5CP-NS-PS上面カバー付SE45440A55P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)
232,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514768SE4505C-440U-A5CP-LN-PS上面カバー付SE45440A55P(フォトマイクロセンサ)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514786SE4505C-440U-A5CP-LS-PS上面カバー付SE45440A55P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)
254,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13530405SE4505C-540U-A5CN-NN-PS上面カバー付SE45540A55なし標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)
231,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13530423SE4505C-540U-A5CN-NS-PS上面カバー付SE45540A55なし低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)
232,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13530448SE4505C-540U-A5CN-LN-PS上面カバー付SE45540A55なし標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13530466SE4505C-540U-A5CN-LS-PS上面カバー付SE45540A55なし低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)
256,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13530484SE4505C-540U-A5CM-NN-PS上面カバー付SE45540A55M(フォトマイクロセンサ)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)
243,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13530502SE4505C-540U-A5CM-NS-PS上面カバー付SE45540A55M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)
244,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13530527SE4505C-540U-A5CM-LN-PS上面カバー付SE45540A55M(フォトマイクロセンサ)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)
267,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13530545SE4505C-540U-A5CM-LS-PS上面カバー付SE45540A55M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13530563SE4505C-540U-A5CY-NN-PS上面カバー付SE45540A55Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)
243,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13530588SE4505C-540U-A5CY-NS-PS上面カバー付SE45540A55Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)
244,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする