1軸アクチュエータ SE4505C(E6)

1軸アクチュエータ SE4505C(E6) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13501994SE4505C-340U-E6NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
220,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502012SE4505C-340U-E6NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
221,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502037SE4505C-340U-E6NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
240,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502055SE4505C-340U-E6NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502073SE4505C-340U-E6NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502098SE4505C-340U-E6NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502116SE4505C-340U-E6NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502134SE4505C-340U-E6NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502152SE4505C-340U-E6NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502177SE4505C-340U-E6NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502195SE4505C-340U-E6NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502213SE4505C-340U-E6NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502238SE4505C-340U-E6NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502256SE4505C-340U-E6NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502274SE4505C-340U-E6NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502292SE4505C-340U-E6NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502317SE4505C-340U-E6NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502335SE4505C-340U-E6NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502353SE4505C-340U-E6NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502378SE4505C-340U-E6NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13517997SE4505C-440U-E6NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518015SE4505C-440U-E6NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518033SE4505C-440U-E6NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518058SE4505C-440U-E6NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518076SE4505C-440U-E6NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518094SE4505C-440U-E6NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518112SE4505C-440U-E6NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518137SE4505C-440U-E6NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518155SE4505C-440U-E6NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518173SE4505C-440U-E6NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518198SE4505C-440U-E6NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518216SE4505C-440U-E6NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518234SE4505C-440U-E6NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518252SE4505C-440U-E6NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518277SE4505C-440U-E6NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518295SE4505C-440U-E6NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518313SE4505C-440U-E6NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518338SE4505C-440U-E6NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518356SE4505C-440U-E6NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518374SE4505C-440U-E6NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13533993SE4505C-540U-E6NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13534018SE4505C-540U-E6NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13534036SE4505C-540U-E6NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13534054SE4505C-540U-E6NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13534072SE4505C-540U-E6NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13534097SE4505C-540U-E6NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13534115SE4505C-540U-E6NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13534133SE4505C-540U-E6NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13534158SE4505C-540U-E6NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13534176SE4505C-540U-E6NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする