1軸アクチュエータ SE4505C(E9)

1軸アクチュエータ SE4505C(E9) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13502798SE4505C-340U-E9NN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
220,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502816SE4505C-340U-E9NN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
221,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502834SE4505C-340U-E9NN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
240,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502852SE4505C-340U-E9NN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
241,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502877SE4505C-340U-E9NM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
232,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502895SE4505C-340U-E9NM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
233,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502913SE4505C-340U-E9NM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502938SE4505C-340U-E9NM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502956SE4505C-340U-E9NY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
232,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502974SE4505C-340U-E9NY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
233,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502992SE4505C-340U-E9NY-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13503017SE4505C-340U-E9NY-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13503035SE4505C-340U-E9NC-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
232,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13503053SE4505C-340U-E9NC-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
233,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13503078SE4505C-340U-E9NC-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13503096SE4505C-340U-E9NC-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13503114SE4505C-340U-E9NP-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
232,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13503132SE4505C-340U-E9NP-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
233,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13503157SE4505C-340U-E9NP-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13503175SE4505C-340U-E9NP-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518794SE4505C-440U-E9NN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
236,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518812SE4505C-440U-E9NN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
238,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518837SE4505C-440U-E9NN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
258,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518855SE4505C-440U-E9NN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
260,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518873SE4505C-440U-E9NM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518898SE4505C-440U-E9NM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518916SE4505C-440U-E9NM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518934SE4505C-440U-E9NM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518952SE4505C-440U-E9NY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518977SE4505C-440U-E9NY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518995SE4505C-440U-E9NY-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13519013SE4505C-440U-E9NY-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13519038SE4505C-440U-E9NC-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13519056SE4505C-440U-E9NC-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13519074SE4505C-440U-E9NC-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13519092SE4505C-440U-E9NC-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13519117SE4505C-440U-E9NP-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13519135SE4505C-440U-E9NP-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13519153SE4505C-440U-E9NP-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13519178SE4505C-440U-E9NP-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13534797SE4505C-540U-E9NN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540E9なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13534815SE4505C-540U-E9NN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540E9なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13534833SE4505C-540U-E9NN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540E9なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
273,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13534858SE4505C-540U-E9NN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540E9なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
274,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13534876SE4505C-540U-E9NM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540E9M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13534894SE4505C-540U-E9NM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540E9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13534912SE4505C-540U-E9NM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540E9M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13534937SE4505C-540U-E9NM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540E9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13534955SE4505C-540U-E9NY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540E9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13534973SE4505C-540U-E9NY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540E9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする