1軸アクチュエータ SE4505C(F0) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505C(F0) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
型式
レール長さ(mm)
表面処理
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
モータ取付部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13504006SE4505C-340U-F0CN-NN-PSなしSE45340標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
234,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504024SE4505C-340U-F0CN-NS-PSなしSE45340標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
235,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504042SE4505C-340U-F0CN-LN-PSなしSE45340防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
254,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504067SE4505C-340U-F0CN-LS-PSなしSE45340防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
255,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504085SE4505C-340U-F0CM-NN-PSM(フォトマイクロセンサ)SE45340標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504103SE4505C-340U-F0CM-NS-PSM(フォトマイクロセンサ)SE45340標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504128SE4505C-340U-F0CM-LN-PSM(フォトマイクロセンサ)SE45340防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504146SE4505C-340U-F0CM-LS-PSM(フォトマイクロセンサ)SE45340防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
267,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504164SE4505C-340U-F0CY-NN-PSY(フォトマイクロセンサ)SE45340標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504182SE4505C-340U-F0CY-NS-PSY(フォトマイクロセンサ)SE45340標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504207SE4505C-340U-F0CY-LN-PSY(フォトマイクロセンサ)SE45340防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504225SE4505C-340U-F0CY-LS-PSY(フォトマイクロセンサ)SE45340防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
267,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504243SE4505C-340U-F0CC-NN-PSC(フォトマイクロセンサ)SE45340標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504268SE4505C-340U-F0CC-NS-PSC(フォトマイクロセンサ)SE45340標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504286SE4505C-340U-F0CC-LN-PSC(フォトマイクロセンサ)SE45340防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504304SE4505C-340U-F0CC-LS-PSC(フォトマイクロセンサ)SE45340防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
267,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504322SE4505C-340U-F0CP-NN-PSP(フォトマイクロセンサ)SE45340標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504347SE4505C-340U-F0CP-NS-PSP(フォトマイクロセンサ)SE45340標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504365SE4505C-340U-F0CP-LN-PSP(フォトマイクロセンサ)SE45340防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504383SE4505C-340U-F0CP-LS-PSP(フォトマイクロセンサ)SE45340防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
267,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520002SE4505C-440U-F0CN-NN-PSなしSE45440標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520027SE4505C-440U-F0CN-NS-PSなしSE45440標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520045SE4505C-440U-F0CN-LN-PSなしSE45440防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
272,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520063SE4505C-440U-F0CN-LS-PSなしSE45440防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
274,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520088SE4505C-440U-F0CM-NN-PSM(フォトマイクロセンサ)SE45440標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
262,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520106SE4505C-440U-F0CM-NS-PSM(フォトマイクロセンサ)SE45440標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520124SE4505C-440U-F0CM-LN-PSM(フォトマイクロセンサ)SE45440防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520142SE4505C-440U-F0CM-LS-PSM(フォトマイクロセンサ)SE45440防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
286,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520167SE4505C-440U-F0CY-NN-PSY(フォトマイクロセンサ)SE45440標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
262,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520185SE4505C-440U-F0CY-NS-PSY(フォトマイクロセンサ)SE45440標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520203SE4505C-440U-F0CY-LN-PSY(フォトマイクロセンサ)SE45440防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520228SE4505C-440U-F0CY-LS-PSY(フォトマイクロセンサ)SE45440防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
286,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520246SE4505C-440U-F0CC-NN-PSC(フォトマイクロセンサ)SE45440標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
262,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520264SE4505C-440U-F0CC-NS-PSC(フォトマイクロセンサ)SE45440標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520282SE4505C-440U-F0CC-LN-PSC(フォトマイクロセンサ)SE45440防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520307SE4505C-440U-F0CC-LS-PSC(フォトマイクロセンサ)SE45440防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
286,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520325SE4505C-440U-F0CP-NN-PSP(フォトマイクロセンサ)SE45440標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
262,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520343SE4505C-440U-F0CP-NS-PSP(フォトマイクロセンサ)SE45440標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520368SE4505C-440U-F0CP-LN-PSP(フォトマイクロセンサ)SE45440防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520386SE4505C-440U-F0CP-LS-PSP(フォトマイクロセンサ)SE45440防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
286,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13536005SE4505C-540U-F0CN-NN-PSなしSE45540標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13536023SE4505C-540U-F0CN-NS-PSなしSE45540標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13536048SE4505C-540U-F0CN-LN-PSなしSE45540防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
287,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13536066SE4505C-540U-F0CN-LS-PSなしSE45540防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
288,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13536084SE4505C-540U-F0CM-NN-PSM(フォトマイクロセンサ)SE45540標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13536102SE4505C-540U-F0CM-NS-PSM(フォトマイクロセンサ)SE45540標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13536127SE4505C-540U-F0CM-LN-PSM(フォトマイクロセンサ)SE45540防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
299,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13536145SE4505C-540U-F0CM-LS-PSM(フォトマイクロセンサ)SE45540防錆黒色被膜処理C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
300,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13536163SE4505C-540U-F0CY-NN-PSY(フォトマイクロセンサ)SE45540標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13536188SE4505C-540U-F0CY-NS-PSY(フォトマイクロセンサ)SE45540標準仕様(黒染め)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5F0
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする