曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505C(F6) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505C(F6) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13505205SE4505C-340U-F6NN-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45340なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13505223SE4505C-340U-F6NN-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45340なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
226,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13505248SE4505C-340U-F6NN-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45340なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
245,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13505266SE4505C-340U-F6NN-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45340なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
246,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13505284SE4505C-340U-F6NM-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
237,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13505302SE4505C-340U-F6NM-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13505327SE4505C-340U-F6NM-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13505345SE4505C-340U-F6NM-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
258,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13505363SE4505C-340U-F6NY-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
237,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13505388SE4505C-340U-F6NY-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13505406SE4505C-340U-F6NY-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13505424SE4505C-340U-F6NY-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
258,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13505442SE4505C-340U-F6NC-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
237,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13505467SE4505C-340U-F6NC-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13505485SE4505C-340U-F6NC-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13505503SE4505C-340U-F6NC-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
258,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13505528SE4505C-340U-F6NP-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
237,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13505546SE4505C-340U-F6NP-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13505564SE4505C-340U-F6NP-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13505582SE4505C-340U-F6NP-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
258,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13521208SE4505C-440U-F6NN-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45440なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
241,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13521226SE4505C-440U-F6NN-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45440なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
243,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13521244SE4505C-440U-F6NN-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45440なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
263,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13521262SE4505C-440U-F6NN-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45440なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
265,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13521287SE4505C-440U-F6NM-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13521305SE4505C-440U-F6NM-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
255,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13521323SE4505C-440U-F6NM-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
275,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13521348SE4505C-440U-F6NM-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
277,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13521366SE4505C-440U-F6NY-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13521384SE4505C-440U-F6NY-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
255,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13521402SE4505C-440U-F6NY-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
275,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13521427SE4505C-440U-F6NY-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
277,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13521445SE4505C-440U-F6NC-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13521463SE4505C-440U-F6NC-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
255,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13521488SE4505C-440U-F6NC-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
275,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13521506SE4505C-440U-F6NC-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
277,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13521524SE4505C-440U-F6NP-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13521542SE4505C-440U-F6NP-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
255,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13521567SE4505C-440U-F6NP-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
275,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13521585SE4505C-440U-F6NP-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
277,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13537204SE4505C-540U-F6NN-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45540なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13537222SE4505C-540U-F6NN-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45540なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13537247SE4505C-540U-F6NN-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45540なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13537265SE4505C-540U-F6NN-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45540なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13537283SE4505C-540U-F6NM-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13537308SE4505C-540U-F6NM-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13537326SE4505C-540U-F6NM-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13537344SE4505C-540U-F6NM-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
291,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13537362SE4505C-540U-F6NY-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13537387SE4505C-540U-F6NY-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする