曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505C(F9) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505C(F9) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13506404SE4505C-340U-F9CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506422SE4505C-340U-F9CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506447SE4505C-340U-F9CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506465SE4505C-340U-F9CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506483SE4505C-340U-F9CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506508SE4505C-340U-F9CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506526SE4505C-340U-F9CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506544SE4505C-340U-F9CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506562SE4505C-340U-F9CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506587SE4505C-340U-F9CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506605SE4505C-340U-F9CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506623SE4505C-340U-F9CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506648SE4505C-340U-F9CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506666SE4505C-340U-F9CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506684SE4505C-340U-F9CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506702SE4505C-340U-F9CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506727SE4505C-340U-F9CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506745SE4505C-340U-F9CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506763SE4505C-340U-F9CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506788SE4505C-340U-F9CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522407SE4505C-440U-F9CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522425SE4505C-440U-F9CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522443SE4505C-440U-F9CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
272,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522468SE4505C-440U-F9CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522486SE4505C-440U-F9CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522504SE4505C-440U-F9CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522522SE4505C-440U-F9CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522547SE4505C-440U-F9CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522565SE4505C-440U-F9CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522583SE4505C-440U-F9CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522608SE4505C-440U-F9CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522626SE4505C-440U-F9CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522644SE4505C-440U-F9CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522662SE4505C-440U-F9CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522687SE4505C-440U-F9CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522705SE4505C-440U-F9CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522723SE4505C-440U-F9CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522748SE4505C-440U-F9CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522766SE4505C-440U-F9CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522784SE4505C-440U-F9CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538403SE4505C-540U-F9CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538428SE4505C-540U-F9CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538446SE4505C-540U-F9CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
287,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538464SE4505C-540U-F9CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538482SE4505C-540U-F9CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538507SE4505C-540U-F9CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538525SE4505C-540U-F9CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
299,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538543SE4505C-540U-F9CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
300,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538568SE4505C-540U-F9CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538586SE4505C-540U-F9CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする