1軸アクチュエータ SE4505C(G0)

1軸アクチュエータ SE4505C(G0) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13506797SE4505C-340U-G0NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
220,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506815SE4505C-340U-G0NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
221,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506833SE4505C-340U-G0NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
240,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506858SE4505C-340U-G0NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506876SE4505C-340U-G0NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506894SE4505C-340U-G0NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506912SE4505C-340U-G0NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506937SE4505C-340U-G0NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506955SE4505C-340U-G0NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506973SE4505C-340U-G0NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506998SE4505C-340U-G0NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13507016SE4505C-340U-G0NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13507034SE4505C-340U-G0NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13507052SE4505C-340U-G0NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13507077SE4505C-340U-G0NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13507095SE4505C-340U-G0NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13507113SE4505C-340U-G0NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13507138SE4505C-340U-G0NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13507156SE4505C-340U-G0NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13507174SE4505C-340U-G0NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522793SE4505C-440U-G0NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522818SE4505C-440U-G0NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522836SE4505C-440U-G0NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522854SE4505C-440U-G0NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522872SE4505C-440U-G0NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522897SE4505C-440U-G0NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522915SE4505C-440U-G0NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522933SE4505C-440U-G0NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522958SE4505C-440U-G0NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522976SE4505C-440U-G0NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522994SE4505C-440U-G0NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13523012SE4505C-440U-G0NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13523037SE4505C-440U-G0NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13523055SE4505C-440U-G0NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13523073SE4505C-440U-G0NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13523098SE4505C-440U-G0NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13523116SE4505C-440U-G0NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13523134SE4505C-440U-G0NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13523152SE4505C-440U-G0NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13523177SE4505C-440U-G0NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538796SE4505C-540U-G0NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538814SE4505C-540U-G0NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538832SE4505C-540U-G0NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538857SE4505C-540U-G0NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538875SE4505C-540U-G0NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538893SE4505C-540U-G0NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538918SE4505C-540U-G0NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538936SE4505C-540U-G0NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538954SE4505C-540U-G0NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538972SE4505C-540U-G0NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする