曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505C(G0) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505C(G0) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13506806SE4505C-340U-G0NN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506824SE4505C-340U-G0NN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506842SE4505C-340U-G0NN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506867SE4505C-340U-G0NN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506885SE4505C-340U-G0NM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506903SE4505C-340U-G0NM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506928SE4505C-340U-G0NM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506946SE4505C-340U-G0NM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506964SE4505C-340U-G0NY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506982SE4505C-340U-G0NY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13507007SE4505C-340U-G0NY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13507025SE4505C-340U-G0NY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13507043SE4505C-340U-G0NC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13507068SE4505C-340U-G0NC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13507086SE4505C-340U-G0NC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13507104SE4505C-340U-G0NC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13507122SE4505C-340U-G0NP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13507147SE4505C-340U-G0NP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13507165SE4505C-340U-G0NP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13507183SE4505C-340U-G0NP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522802SE4505C-440U-G0NN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522827SE4505C-440U-G0NN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522845SE4505C-440U-G0NN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522863SE4505C-440U-G0NN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522888SE4505C-440U-G0NM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522906SE4505C-440U-G0NM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522924SE4505C-440U-G0NM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522942SE4505C-440U-G0NM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
277,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522967SE4505C-440U-G0NY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522985SE4505C-440U-G0NY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13523003SE4505C-440U-G0NY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13523028SE4505C-440U-G0NY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
277,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13523046SE4505C-440U-G0NC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13523064SE4505C-440U-G0NC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13523082SE4505C-440U-G0NC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13523107SE4505C-440U-G0NC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
277,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13523125SE4505C-440U-G0NP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13523143SE4505C-440U-G0NP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13523168SE4505C-440U-G0NP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13523186SE4505C-440U-G0NP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
277,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538805SE4505C-540U-G0NN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538823SE4505C-540U-G0NN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538848SE4505C-540U-G0NN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538866SE4505C-540U-G0NN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538884SE4505C-540U-G0NM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538902SE4505C-540U-G0NM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538927SE4505C-540U-G0NM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538945SE4505C-540U-G0NM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538963SE4505C-540U-G0NY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538988SE4505C-540U-G0NY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする