曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505C(G3) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505C(G3) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13507996SE4505C-340U-G3CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508014SE4505C-340U-G3CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508032SE4505C-340U-G3CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508057SE4505C-340U-G3CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508075SE4505C-340U-G3CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508093SE4505C-340U-G3CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508118SE4505C-340U-G3CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508136SE4505C-340U-G3CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508154SE4505C-340U-G3CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508172SE4505C-340U-G3CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508197SE4505C-340U-G3CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508215SE4505C-340U-G3CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508233SE4505C-340U-G3CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508258SE4505C-340U-G3CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508276SE4505C-340U-G3CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508294SE4505C-340U-G3CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508312SE4505C-340U-G3CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508337SE4505C-340U-G3CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508355SE4505C-340U-G3CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508373SE4505C-340U-G3CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13523992SE4505C-440U-G3CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524017SE4505C-440U-G3CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524035SE4505C-440U-G3CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
267,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524053SE4505C-440U-G3CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524078SE4505C-440U-G3CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524096SE4505C-440U-G3CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524114SE4505C-440U-G3CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
279,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524132SE4505C-440U-G3CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524157SE4505C-440U-G3CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524175SE4505C-440U-G3CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524193SE4505C-440U-G3CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
279,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524218SE4505C-440U-G3CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524236SE4505C-440U-G3CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524254SE4505C-440U-G3CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524272SE4505C-440U-G3CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
279,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524297SE4505C-440U-G3CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524315SE4505C-440U-G3CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524333SE4505C-440U-G3CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524358SE4505C-440U-G3CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
279,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524376SE4505C-440U-G3CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13539995SE4505C-540U-G3CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540013SE4505C-540U-G3CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540038SE4505C-540U-G3CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540056SE4505C-540U-G3CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540074SE4505C-540U-G3CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540092SE4505C-540U-G3CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540117SE4505C-540U-G3CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540135SE4505C-540U-G3CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
295,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540153SE4505C-540U-G3CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540178SE4505C-540U-G3CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする