1軸アクチュエータ SE4505C(G3) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505C(G3) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13508005SE4505C-340U-G3CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508023SE4505C-340U-G3CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508048SE4505C-340U-G3CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508066SE4505C-340U-G3CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508084SE4505C-340U-G3CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508102SE4505C-340U-G3CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508127SE4505C-340U-G3CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508145SE4505C-340U-G3CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508163SE4505C-340U-G3CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508188SE4505C-340U-G3CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508206SE4505C-340U-G3CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508224SE4505C-340U-G3CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508242SE4505C-340U-G3CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508267SE4505C-340U-G3CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508285SE4505C-340U-G3CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508303SE4505C-340U-G3CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508328SE4505C-340U-G3CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508346SE4505C-340U-G3CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508364SE4505C-340U-G3CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508382SE4505C-340U-G3CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524008SE4505C-440U-G3CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524026SE4505C-440U-G3CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524044SE4505C-440U-G3CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
272,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524062SE4505C-440U-G3CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524087SE4505C-440U-G3CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524105SE4505C-440U-G3CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524123SE4505C-440U-G3CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524148SE4505C-440U-G3CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524166SE4505C-440U-G3CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524184SE4505C-440U-G3CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524202SE4505C-440U-G3CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524227SE4505C-440U-G3CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524245SE4505C-440U-G3CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524263SE4505C-440U-G3CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524288SE4505C-440U-G3CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524306SE4505C-440U-G3CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524324SE4505C-440U-G3CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524342SE4505C-440U-G3CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524367SE4505C-440U-G3CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524385SE4505C-440U-G3CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540004SE4505C-540U-G3CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540022SE4505C-540U-G3CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540047SE4505C-540U-G3CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
287,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540065SE4505C-540U-G3CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540083SE4505C-540U-G3CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540108SE4505C-540U-G3CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540126SE4505C-540U-G3CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
299,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540144SE4505C-540U-G3CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
300,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540162SE4505C-540U-G3CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540187SE4505C-540U-G3CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする