1軸アクチュエータ SE4505C(G6) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505C(G6) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
ボールねじリード(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13508802SE4505C-340U-G6CN-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE453405なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
234,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508827SE4505C-340U-G6CN-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE453405なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
235,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508845SE4505C-340U-G6CN-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE453405なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
254,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508863SE4505C-340U-G6CN-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE453405なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
255,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508888SE4505C-340U-G6CM-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE453405M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508906SE4505C-340U-G6CM-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE453405M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508924SE4505C-340U-G6CM-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE453405M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508942SE4505C-340U-G6CM-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE453405M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
267,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508967SE4505C-340U-G6CY-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE453405Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508985SE4505C-340U-G6CY-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE453405Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13509003SE4505C-340U-G6CY-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE453405Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13509028SE4505C-340U-G6CY-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE453405Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
267,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13509046SE4505C-340U-G6CC-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE453405C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13509064SE4505C-340U-G6CC-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE453405C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13509082SE4505C-340U-G6CC-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE453405C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13509107SE4505C-340U-G6CC-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE453405C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
267,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13509125SE4505C-340U-G6CP-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE453405P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13509143SE4505C-340U-G6CP-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE453405P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13509168SE4505C-340U-G6CP-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE453405P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13509186SE4505C-340U-G6CP-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE453405P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
267,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524805SE4505C-440U-G6CN-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE454405なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524823SE4505C-440U-G6CN-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE454405なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524848SE4505C-440U-G6CN-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE454405なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
272,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524866SE4505C-440U-G6CN-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE454405なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
274,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524884SE4505C-440U-G6CM-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE454405M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
262,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524902SE4505C-440U-G6CM-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE454405M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524927SE4505C-440U-G6CM-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE454405M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524945SE4505C-440U-G6CM-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE454405M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
286,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524963SE4505C-440U-G6CY-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE454405Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
262,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524988SE4505C-440U-G6CY-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE454405Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13525006SE4505C-440U-G6CY-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE454405Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13525024SE4505C-440U-G6CY-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE454405Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
286,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13525042SE4505C-440U-G6CC-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE454405C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
262,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13525067SE4505C-440U-G6CC-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE454405C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13525085SE4505C-440U-G6CC-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE454405C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13525103SE4505C-440U-G6CC-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE454405C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
286,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13525128SE4505C-440U-G6CP-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE454405P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
262,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13525146SE4505C-440U-G6CP-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE454405P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13525164SE4505C-440U-G6CP-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE454405P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13525182SE4505C-440U-G6CP-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE454405P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
286,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540808SE4505C-540U-G6CN-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE455405なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540826SE4505C-540U-G6CN-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE455405なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540844SE4505C-540U-G6CN-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE455405なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
287,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540862SE4505C-540U-G6CN-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE455405なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
288,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540887SE4505C-540U-G6CM-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE455405M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540905SE4505C-540U-G6CM-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE455405M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540923SE4505C-540U-G6CM-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE455405M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
299,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540948SE4505C-540U-G6CM-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE455405M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
300,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540966SE4505C-540U-G6CY-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE455405Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540984SE4505C-540U-G6CY-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE455405Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする