1軸アクチュエータ SE4505D(A0) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505D(A0) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13606407SE4505D-340U-A0CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
220,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606425SE4505D-340U-A0CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
222,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606443SE4505D-340U-A0CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
240,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606468SE4505D-340U-A0CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606486SE4505D-340U-A0CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606504SE4505D-340U-A0CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606522SE4505D-340U-A0CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606547SE4505D-340U-A0CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606565SE4505D-340U-A0CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606583SE4505D-340U-A0CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606608SE4505D-340U-A0CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606626SE4505D-340U-A0CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606644SE4505D-340U-A0CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606662SE4505D-340U-A0CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606687SE4505D-340U-A0CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606705SE4505D-340U-A0CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606723SE4505D-340U-A0CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606748SE4505D-340U-A0CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606766SE4505D-340U-A0CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606784SE4505D-340U-A0CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622403SE4505D-440U-A0CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622428SE4505D-440U-A0CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622446SE4505D-440U-A0CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622464SE4505D-440U-A0CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622482SE4505D-440U-A0CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622507SE4505D-440U-A0CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622525SE4505D-440U-A0CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622543SE4505D-440U-A0CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622568SE4505D-440U-A0CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622586SE4505D-440U-A0CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622604SE4505D-440U-A0CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622622SE4505D-440U-A0CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622647SE4505D-440U-A0CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622665SE4505D-440U-A0CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622683SE4505D-440U-A0CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622708SE4505D-440U-A0CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622726SE4505D-440U-A0CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622744SE4505D-440U-A0CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622762SE4505D-440U-A0CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622787SE4505D-440U-A0CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13638406SE4505D-540U-A0CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13638424SE4505D-540U-A0CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13638442SE4505D-540U-A0CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13638467SE4505D-540U-A0CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13638485SE4505D-540U-A0CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13638503SE4505D-540U-A0CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13638528SE4505D-540U-A0CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13638546SE4505D-540U-A0CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13638564SE4505D-540U-A0CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13638582SE4505D-540U-A0CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする