曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505D(A1)

1軸アクチュエータ SE4505D(A1) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13606793SE4505D-340U-A1NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
204,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606818SE4505D-340U-A1NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
206,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606836SE4505D-340U-A1NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606854SE4505D-340U-A1NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606872SE4505D-340U-A1NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606897SE4505D-340U-A1NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606915SE4505D-340U-A1NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606933SE4505D-340U-A1NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606958SE4505D-340U-A1NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606976SE4505D-340U-A1NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606994SE4505D-340U-A1NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13607012SE4505D-340U-A1NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13607037SE4505D-340U-A1NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13607055SE4505D-340U-A1NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13607073SE4505D-340U-A1NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13607098SE4505D-340U-A1NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13607116SE4505D-340U-A1NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13607134SE4505D-340U-A1NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13607152SE4505D-340U-A1NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13607177SE4505D-340U-A1NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622796SE4505D-440U-A1NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622814SE4505D-440U-A1NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
222,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622832SE4505D-440U-A1NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622857SE4505D-440U-A1NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622875SE4505D-440U-A1NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622893SE4505D-440U-A1NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622918SE4505D-440U-A1NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622936SE4505D-440U-A1NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622954SE4505D-440U-A1NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622972SE4505D-440U-A1NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622997SE4505D-440U-A1NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13623015SE4505D-440U-A1NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13623033SE4505D-440U-A1NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13623058SE4505D-440U-A1NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13623076SE4505D-440U-A1NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13623094SE4505D-440U-A1NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13623112SE4505D-440U-A1NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13623137SE4505D-440U-A1NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13623155SE4505D-440U-A1NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13623173SE4505D-440U-A1NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13638792SE4505D-540U-A1NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13638817SE4505D-540U-A1NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13638835SE4505D-540U-A1NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13638853SE4505D-540U-A1NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13638878SE4505D-540U-A1NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13638896SE4505D-540U-A1NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13638914SE4505D-540U-A1NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13638932SE4505D-540U-A1NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13638957SE4505D-540U-A1NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13638975SE4505D-540U-A1NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする