曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505D(A2) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505D(A2) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13607992SE4505D-340U-A2CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
219,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608017SE4505D-340U-A2CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
221,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608035SE4505D-340U-A2CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608053SE4505D-340U-A2CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608078SE4505D-340U-A2CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608096SE4505D-340U-A2CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608114SE4505D-340U-A2CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608132SE4505D-340U-A2CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608157SE4505D-340U-A2CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608175SE4505D-340U-A2CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608193SE4505D-340U-A2CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608218SE4505D-340U-A2CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608236SE4505D-340U-A2CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608254SE4505D-340U-A2CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608272SE4505D-340U-A2CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608297SE4505D-340U-A2CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608315SE4505D-340U-A2CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608333SE4505D-340U-A2CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608358SE4505D-340U-A2CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608376SE4505D-340U-A2CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13623995SE4505D-440U-A2CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624013SE4505D-440U-A2CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
237,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624038SE4505D-440U-A2CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624056SE4505D-440U-A2CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624074SE4505D-440U-A2CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624092SE4505D-440U-A2CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624117SE4505D-440U-A2CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624135SE4505D-440U-A2CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624153SE4505D-440U-A2CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624178SE4505D-440U-A2CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624196SE4505D-440U-A2CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624214SE4505D-440U-A2CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624232SE4505D-440U-A2CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624257SE4505D-440U-A2CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624275SE4505D-440U-A2CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624293SE4505D-440U-A2CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624318SE4505D-440U-A2CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624336SE4505D-440U-A2CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624354SE4505D-440U-A2CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624372SE4505D-440U-A2CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13639998SE4505D-540U-A2CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640016SE4505D-540U-A2CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640034SE4505D-540U-A2CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
272,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640052SE4505D-540U-A2CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640077SE4505D-540U-A2CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640095SE4505D-540U-A2CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640113SE4505D-540U-A2CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
284,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640138SE4505D-540U-A2CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
285,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640156SE4505D-540U-A2CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640174SE4505D-540U-A2CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする