曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505D(A2) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505D(A2) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13608008SE4505D-340U-A2CN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340A2なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
224,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608026SE4505D-340U-A2CN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340A2なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
226,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608044SE4505D-340U-A2CN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340A2なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
244,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608062SE4505D-340U-A2CN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340A2なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
246,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608087SE4505D-340U-A2CM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340A2M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608105SE4505D-340U-A2CM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340A2M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
238,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608123SE4505D-340U-A2CM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340A2M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608148SE4505D-340U-A2CM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340A2M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608166SE4505D-340U-A2CY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340A2Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608184SE4505D-340U-A2CY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340A2Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
238,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608202SE4505D-340U-A2CY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340A2Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608227SE4505D-340U-A2CY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340A2Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608245SE4505D-340U-A2CC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340A2C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608263SE4505D-340U-A2CC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340A2C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
238,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608288SE4505D-340U-A2CC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340A2C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608306SE4505D-340U-A2CC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340A2C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608324SE4505D-340U-A2CP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340A2P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608342SE4505D-340U-A2CP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340A2P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
238,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608367SE4505D-340U-A2CP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340A2P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608385SE4505D-340U-A2CP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340A2P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624004SE4505D-440U-A2CN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440A2なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
241,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624022SE4505D-440U-A2CN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440A2なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
242,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624047SE4505D-440U-A2CN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440A2なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
263,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624065SE4505D-440U-A2CN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440A2なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
264,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624083SE4505D-440U-A2CM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440A2M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
253,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624108SE4505D-440U-A2CM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440A2M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
254,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624126SE4505D-440U-A2CM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440A2M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
275,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624144SE4505D-440U-A2CM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440A2M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
276,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624162SE4505D-440U-A2CY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440A2Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
253,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624187SE4505D-440U-A2CY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440A2Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
254,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624205SE4505D-440U-A2CY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440A2Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
275,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624223SE4505D-440U-A2CY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440A2Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
276,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624248SE4505D-440U-A2CC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440A2C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
253,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624266SE4505D-440U-A2CC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440A2C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
254,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624284SE4505D-440U-A2CC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440A2C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
275,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624302SE4505D-440U-A2CC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440A2C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
276,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624327SE4505D-440U-A2CP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440A2P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
253,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624345SE4505D-440U-A2CP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440A2P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
254,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624363SE4505D-440U-A2CP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440A2P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
275,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624388SE4505D-440U-A2CP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440A2P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
276,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640007SE4505D-540U-A2CN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540A2なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640025SE4505D-540U-A2CN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540A2なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640043SE4505D-540U-A2CN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540A2なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
277,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640068SE4505D-540U-A2CN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540A2なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
278,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640086SE4505D-540U-A2CM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540A2M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640104SE4505D-540U-A2CM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540A2M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640122SE4505D-540U-A2CM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540A2M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
289,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640147SE4505D-540U-A2CM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540A2M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
290,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640165SE4505D-540U-A2CY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540A2Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640183SE4505D-540U-A2CY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540A2Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする