曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505D(A3) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505D(A3) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13608805SE4505D-340U-A3CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608823SE4505D-340U-A3CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608848SE4505D-340U-A3CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
244,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608866SE4505D-340U-A3CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608884SE4505D-340U-A3CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608902SE4505D-340U-A3CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608927SE4505D-340U-A3CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608945SE4505D-340U-A3CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608963SE4505D-340U-A3CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608988SE4505D-340U-A3CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13609006SE4505D-340U-A3CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13609024SE4505D-340U-A3CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13609042SE4505D-340U-A3CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13609067SE4505D-340U-A3CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13609085SE4505D-340U-A3CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13609103SE4505D-340U-A3CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13609128SE4505D-340U-A3CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13609146SE4505D-340U-A3CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13609164SE4505D-340U-A3CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13609182SE4505D-340U-A3CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624808SE4505D-440U-A3CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624826SE4505D-440U-A3CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624844SE4505D-440U-A3CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624862SE4505D-440U-A3CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624887SE4505D-440U-A3CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624905SE4505D-440U-A3CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624923SE4505D-440U-A3CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624948SE4505D-440U-A3CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624966SE4505D-440U-A3CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624984SE4505D-440U-A3CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13625002SE4505D-440U-A3CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13625027SE4505D-440U-A3CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13625045SE4505D-440U-A3CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13625063SE4505D-440U-A3CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13625088SE4505D-440U-A3CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13625106SE4505D-440U-A3CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13625124SE4505D-440U-A3CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13625142SE4505D-440U-A3CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13625167SE4505D-440U-A3CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13625185SE4505D-440U-A3CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640804SE4505D-540U-A3CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640822SE4505D-540U-A3CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640847SE4505D-540U-A3CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
277,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640865SE4505D-540U-A3CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640883SE4505D-540U-A3CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640908SE4505D-540U-A3CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640926SE4505D-540U-A3CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
289,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640944SE4505D-540U-A3CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640962SE4505D-540U-A3CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640987SE4505D-540U-A3CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする