1軸アクチュエータ SE4505D(A5)

1軸アクチュエータ SE4505D(A5) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13609995SE4505D-340U-A5NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
204,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13610013SE4505D-340U-A5NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
206,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13610038SE4505D-340U-A5NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13610056SE4505D-340U-A5NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13610074SE4505D-340U-A5NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13610092SE4505D-340U-A5NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13610117SE4505D-340U-A5NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13610135SE4505D-340U-A5NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13610153SE4505D-340U-A5NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13610178SE4505D-340U-A5NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13610196SE4505D-340U-A5NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13610214SE4505D-340U-A5NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13610232SE4505D-340U-A5NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13610257SE4505D-340U-A5NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13610275SE4505D-340U-A5NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13610293SE4505D-340U-A5NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13610318SE4505D-340U-A5NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13610336SE4505D-340U-A5NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13610354SE4505D-340U-A5NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13610372SE4505D-340U-A5NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13625998SE4505D-440U-A5NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13626016SE4505D-440U-A5NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
222,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13626034SE4505D-440U-A5NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13626052SE4505D-440U-A5NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13626077SE4505D-440U-A5NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13626095SE4505D-440U-A5NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13626113SE4505D-440U-A5NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13626138SE4505D-440U-A5NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13626156SE4505D-440U-A5NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13626174SE4505D-440U-A5NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13626192SE4505D-440U-A5NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13626217SE4505D-440U-A5NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13626235SE4505D-440U-A5NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13626253SE4505D-440U-A5NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13626278SE4505D-440U-A5NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13626296SE4505D-440U-A5NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13626314SE4505D-440U-A5NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13626332SE4505D-440U-A5NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13626357SE4505D-440U-A5NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13626375SE4505D-440U-A5NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13641994SE4505D-540U-A5NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13642012SE4505D-540U-A5NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13642037SE4505D-540U-A5NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13642055SE4505D-540U-A5NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13642073SE4505D-540U-A5NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13642098SE4505D-540U-A5NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13642116SE4505D-540U-A5NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13642134SE4505D-540U-A5NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13642152SE4505D-540U-A5NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13642177SE4505D-540U-A5NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする