1軸アクチュエータ SE4505D(A6) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505D(A6) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13611203SE4505D-340U-A6CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611228SE4505D-340U-A6CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611246SE4505D-340U-A6CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
244,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611264SE4505D-340U-A6CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611282SE4505D-340U-A6CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611307SE4505D-340U-A6CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611325SE4505D-340U-A6CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611343SE4505D-340U-A6CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611368SE4505D-340U-A6CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611386SE4505D-340U-A6CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611404SE4505D-340U-A6CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611422SE4505D-340U-A6CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611447SE4505D-340U-A6CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611465SE4505D-340U-A6CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611483SE4505D-340U-A6CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611508SE4505D-340U-A6CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611526SE4505D-340U-A6CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611544SE4505D-340U-A6CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611562SE4505D-340U-A6CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611587SE4505D-340U-A6CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627206SE4505D-440U-A6CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627224SE4505D-440U-A6CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627242SE4505D-440U-A6CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627267SE4505D-440U-A6CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627285SE4505D-440U-A6CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627303SE4505D-440U-A6CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627328SE4505D-440U-A6CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627346SE4505D-440U-A6CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627364SE4505D-440U-A6CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627382SE4505D-440U-A6CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627407SE4505D-440U-A6CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627425SE4505D-440U-A6CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627443SE4505D-440U-A6CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627468SE4505D-440U-A6CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627486SE4505D-440U-A6CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627504SE4505D-440U-A6CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627522SE4505D-440U-A6CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627547SE4505D-440U-A6CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627565SE4505D-440U-A6CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627583SE4505D-440U-A6CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13643202SE4505D-540U-A6CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13643227SE4505D-540U-A6CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13643245SE4505D-540U-A6CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
277,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13643263SE4505D-540U-A6CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13643288SE4505D-540U-A6CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13643306SE4505D-540U-A6CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13643324SE4505D-540U-A6CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
289,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13643342SE4505D-540U-A6CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13643367SE4505D-540U-A6CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13643385SE4505D-540U-A6CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする