曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505D(RN) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505D(RN) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13611605SE4505D-340U-RNNN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
205,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611623SE4505D-340U-RNNN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
207,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611648SE4505D-340U-RNNN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611666SE4505D-340U-RNNN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611684SE4505D-340U-RNNM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
217,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611702SE4505D-340U-RNNM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
219,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611727SE4505D-340U-RNNM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611745SE4505D-340U-RNNM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611763SE4505D-340U-RNNY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
217,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611788SE4505D-340U-RNNY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
219,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611806SE4505D-340U-RNNY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611824SE4505D-340U-RNNY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611842SE4505D-340U-RNNC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
217,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611867SE4505D-340U-RNNC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
219,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611885SE4505D-340U-RNNC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611903SE4505D-340U-RNNC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611928SE4505D-340U-RNNP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
217,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611946SE4505D-340U-RNNP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
219,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611964SE4505D-340U-RNNP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13611982SE4505D-340U-RNNP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627608SE4505D-440U-RNNN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
222,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627626SE4505D-440U-RNNN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627644SE4505D-440U-RNNN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
244,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627662SE4505D-440U-RNNN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627687SE4505D-440U-RNNM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627705SE4505D-440U-RNNM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627723SE4505D-440U-RNNM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627748SE4505D-440U-RNNM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627766SE4505D-440U-RNNY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627784SE4505D-440U-RNNY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627802SE4505D-440U-RNNY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627827SE4505D-440U-RNNY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627845SE4505D-440U-RNNC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627863SE4505D-440U-RNNC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627888SE4505D-440U-RNNC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627906SE4505D-440U-RNNC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627924SE4505D-440U-RNNP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627942SE4505D-440U-RNNP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627967SE4505D-440U-RNNP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627985SE4505D-440U-RNNP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13643604SE4505D-540U-RNNN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13643622SE4505D-540U-RNNN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13643647SE4505D-540U-RNNN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13643665SE4505D-540U-RNNN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13643683SE4505D-540U-RNNM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13643708SE4505D-540U-RNNM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13643726SE4505D-540U-RNNM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13643744SE4505D-540U-RNNM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13643762SE4505D-540U-RNNY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13643787SE4505D-540U-RNNY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする