曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505D(RN) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505D(RN) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13611998SE4505D-340U-RNCN-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340RNなし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
215,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612016SE4505D-340U-RNCN-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340RNなし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
217,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612034SE4505D-340U-RNCN-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340RNなし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
235,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612052SE4505D-340U-RNCN-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340RNなし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
237,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612077SE4505D-340U-RNCM-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340RNM(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
227,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612095SE4505D-340U-RNCM-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340RNM(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
229,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612113SE4505D-340U-RNCM-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340RNM(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
247,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612138SE4505D-340U-RNCM-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340RNM(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
249,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612156SE4505D-340U-RNCY-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340RNY(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
227,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612174SE4505D-340U-RNCY-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340RNY(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
229,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612192SE4505D-340U-RNCY-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340RNY(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
247,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612217SE4505D-340U-RNCY-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340RNY(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
249,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612235SE4505D-340U-RNCC-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340RNC(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
227,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612253SE4505D-340U-RNCC-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340RNC(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
229,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612278SE4505D-340U-RNCC-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340RNC(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
247,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612296SE4505D-340U-RNCC-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340RNC(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
249,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612314SE4505D-340U-RNCP-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340RNP(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
227,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612332SE4505D-340U-RNCP-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340RNP(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
229,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612357SE4505D-340U-RNCP-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340RNP(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
247,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612375SE4505D-340U-RNCP-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340RNP(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
249,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13627994SE4505D-440U-RNCN-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440RNなし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
232,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628012SE4505D-440U-RNCN-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440RNなし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
233,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628037SE4505D-440U-RNCN-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440RNなし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628055SE4505D-440U-RNCN-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440RNなし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
255,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628073SE4505D-440U-RNCM-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440RNM(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
244,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628098SE4505D-440U-RNCM-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440RNM(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
245,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628116SE4505D-440U-RNCM-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440RNM(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
266,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628134SE4505D-440U-RNCM-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440RNM(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
267,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628152SE4505D-440U-RNCY-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440RNY(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
244,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628177SE4505D-440U-RNCY-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440RNY(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
245,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628195SE4505D-440U-RNCY-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440RNY(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
266,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628213SE4505D-440U-RNCY-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440RNY(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
267,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628238SE4505D-440U-RNCC-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440RNC(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
244,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628256SE4505D-440U-RNCC-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440RNC(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
245,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628274SE4505D-440U-RNCC-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440RNC(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
266,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628292SE4505D-440U-RNCC-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440RNC(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
267,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628317SE4505D-440U-RNCP-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440RNP(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
244,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628335SE4505D-440U-RNCP-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440RNP(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
245,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628353SE4505D-440U-RNCP-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440RNP(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
266,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628378SE4505D-440U-RNCP-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440RNP(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
267,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13643997SE4505D-540U-RNCN-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540RNなし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
244,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13644015SE4505D-540U-RNCN-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540RNなし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
245,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13644033SE4505D-540U-RNCN-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540RNなし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
268,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13644058SE4505D-540U-RNCN-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540RNなし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
269,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13644076SE4505D-540U-RNCM-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540RNM(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
256,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13644094SE4505D-540U-RNCM-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540RNM(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
257,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13644112SE4505D-540U-RNCM-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540RNM(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
280,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13644137SE4505D-540U-RNCM-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540RNM(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
281,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13644155SE4505D-540U-RNCY-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540RNY(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
256,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13644173SE4505D-540U-RNCY-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540RNY(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
257,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする