1軸アクチュエータ SE4505D(E0)

1軸アクチュエータ SE4505D(E0) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
グリス種類
アクチュエータの種類
センサー
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
表面処理
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
センサー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13612393SE4505D-340U-E0NN-NND(ショートブロック2個付)SE45340E0標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612418SE4505D-340U-E0NN-NSD(ショートブロック2個付)SE45340E0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
238,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612436SE4505D-340U-E0NN-LND(ショートブロック2個付)SE45340E0防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612454SE4505D-340U-E0NN-LSD(ショートブロック2個付)SE45340E0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612472SE4505D-340U-E0NM-NND(ショートブロック2個付)SE45340E0標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)5
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612497SE4505D-340U-E0NM-NSD(ショートブロック2個付)SE45340E0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)5
250,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612515SE4505D-340U-E0NM-LND(ショートブロック2個付)SE45340E0防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)5
268,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612533SE4505D-340U-E0NM-LSD(ショートブロック2個付)SE45340E0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)5
270,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612558SE4505D-340U-E0NY-NND(ショートブロック2個付)SE45340E0標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)5
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612576SE4505D-340U-E0NY-NSD(ショートブロック2個付)SE45340E0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)5
250,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612594SE4505D-340U-E0NY-LND(ショートブロック2個付)SE45340E0防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)5
268,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612612SE4505D-340U-E0NY-LSD(ショートブロック2個付)SE45340E0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)5
270,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612637SE4505D-340U-E0NC-NND(ショートブロック2個付)SE45340E0標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)5
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612655SE4505D-340U-E0NC-NSD(ショートブロック2個付)SE45340E0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)5
250,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612673SE4505D-340U-E0NC-LND(ショートブロック2個付)SE45340E0防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)5
268,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612698SE4505D-340U-E0NC-LSD(ショートブロック2個付)SE45340E0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)5
270,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612716SE4505D-340U-E0NP-NND(ショートブロック2個付)SE45340E0標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)5
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612734SE4505D-340U-E0NP-NSD(ショートブロック2個付)SE45340E0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)5
250,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612752SE4505D-340U-E0NP-LND(ショートブロック2個付)SE45340E0防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)5
268,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13612777SE4505D-340U-E0NP-LSD(ショートブロック2個付)SE45340E0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)5
270,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628396SE4505D-440U-E0NN-NND(ショートブロック2個付)SE45440E0標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
253,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628414SE4505D-440U-E0NN-NSD(ショートブロック2個付)SE45440E0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
254,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628432SE4505D-440U-E0NN-LND(ショートブロック2個付)SE45440E0防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
275,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628457SE4505D-440U-E0NN-LSD(ショートブロック2個付)SE45440E0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
276,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628475SE4505D-440U-E0NM-NND(ショートブロック2個付)SE45440E0標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)5
265,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628493SE4505D-440U-E0NM-NSD(ショートブロック2個付)SE45440E0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)5
266,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628518SE4505D-440U-E0NM-LND(ショートブロック2個付)SE45440E0防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)5
287,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628536SE4505D-440U-E0NM-LSD(ショートブロック2個付)SE45440E0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)5
288,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628554SE4505D-440U-E0NY-NND(ショートブロック2個付)SE45440E0標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)5
265,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628572SE4505D-440U-E0NY-NSD(ショートブロック2個付)SE45440E0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)5
266,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628597SE4505D-440U-E0NY-LND(ショートブロック2個付)SE45440E0防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)5
287,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628615SE4505D-440U-E0NY-LSD(ショートブロック2個付)SE45440E0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)5
288,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628633SE4505D-440U-E0NC-NND(ショートブロック2個付)SE45440E0標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)5
265,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628658SE4505D-440U-E0NC-NSD(ショートブロック2個付)SE45440E0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)5
266,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628676SE4505D-440U-E0NC-LND(ショートブロック2個付)SE45440E0防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)5
287,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628694SE4505D-440U-E0NC-LSD(ショートブロック2個付)SE45440E0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)5
288,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628712SE4505D-440U-E0NP-NND(ショートブロック2個付)SE45440E0標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)5
265,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628737SE4505D-440U-E0NP-NSD(ショートブロック2個付)SE45440E0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)5
266,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628755SE4505D-440U-E0NP-LND(ショートブロック2個付)SE45440E0防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)5
287,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13628773SE4505D-440U-E0NP-LSD(ショートブロック2個付)SE45440E0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)5
288,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13644392SE4505D-540U-E0NN-NND(ショートブロック2個付)SE45540E0標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13644417SE4505D-540U-E0NN-NSD(ショートブロック2個付)SE45540E0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13644435SE4505D-540U-E0NN-LND(ショートブロック2個付)SE45540E0防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
289,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13644453SE4505D-540U-E0NN-LSD(ショートブロック2個付)SE45540E0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
290,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13644478SE4505D-540U-E0NM-NND(ショートブロック2個付)SE45540E0標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)5
277,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13644496SE4505D-540U-E0NM-NSD(ショートブロック2個付)SE45540E0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)5
278,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13644514SE4505D-540U-E0NM-LND(ショートブロック2個付)SE45540E0防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)5
301,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13644532SE4505D-540U-E0NM-LSD(ショートブロック2個付)SE45540E0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)5
302,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13644557SE4505D-540U-E0NY-NND(ショートブロック2個付)SE45540E0標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)5
277,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13644575SE4505D-540U-E0NY-NSD(ショートブロック2個付)SE45540E0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)5
278,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする