曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505D(E3)

1軸アクチュエータ SE4505D(E3) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13613197SE4505D-340U-E3NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613215SE4505D-340U-E3NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613233SE4505D-340U-E3NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613258SE4505D-340U-E3NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613276SE4505D-340U-E3NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613294SE4505D-340U-E3NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613312SE4505D-340U-E3NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613337SE4505D-340U-E3NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613355SE4505D-340U-E3NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613373SE4505D-340U-E3NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613398SE4505D-340U-E3NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613416SE4505D-340U-E3NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613434SE4505D-340U-E3NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613452SE4505D-340U-E3NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613477SE4505D-340U-E3NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613495SE4505D-340U-E3NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613513SE4505D-340U-E3NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613538SE4505D-340U-E3NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613556SE4505D-340U-E3NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613574SE4505D-340U-E3NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629193SE4505D-440U-E3NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629218SE4505D-440U-E3NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629236SE4505D-440U-E3NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629254SE4505D-440U-E3NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629272SE4505D-440U-E3NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629297SE4505D-440U-E3NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629315SE4505D-440U-E3NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
287,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629333SE4505D-440U-E3NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629358SE4505D-440U-E3NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629376SE4505D-440U-E3NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629394SE4505D-440U-E3NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
287,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629412SE4505D-440U-E3NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629437SE4505D-440U-E3NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629455SE4505D-440U-E3NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629473SE4505D-440U-E3NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
287,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629498SE4505D-440U-E3NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629516SE4505D-440U-E3NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629534SE4505D-440U-E3NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629552SE4505D-440U-E3NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
287,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629577SE4505D-440U-E3NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13645196SE4505D-540U-E3NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13645214SE4505D-540U-E3NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13645232SE4505D-540U-E3NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
289,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13645257SE4505D-540U-E3NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13645275SE4505D-540U-E3NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
277,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13645293SE4505D-540U-E3NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13645318SE4505D-540U-E3NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
301,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13645336SE4505D-540U-E3NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
302,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13645354SE4505D-540U-E3NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
277,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13645372SE4505D-540U-E3NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする