曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505D(F0)

1軸アクチュエータ SE4505D(F0) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
表面処理
型式
レール長さ(mm)
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13615595SE4505D-340U-F0NN-NNなし標準仕様(黒染め)SE453405D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13615613SE4505D-340U-F0NN-NSなし標準仕様(黒染め)SE453405D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
238,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13615638SE4505D-340U-F0NN-LNなし防錆黒色被膜処理SE453405D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13615656SE4505D-340U-F0NN-LSなし防錆黒色被膜処理SE453405D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13615674SE4505D-340U-F0NM-NNM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE453405D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13615692SE4505D-340U-F0NM-NSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE453405D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
250,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13615717SE4505D-340U-F0NM-LNM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE453405D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
268,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13615735SE4505D-340U-F0NM-LSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE453405D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
270,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13615753SE4505D-340U-F0NY-NNY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE453405D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13615778SE4505D-340U-F0NY-NSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE453405D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
250,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13615796SE4505D-340U-F0NY-LNY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE453405D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
268,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13615814SE4505D-340U-F0NY-LSY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE453405D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
270,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13615832SE4505D-340U-F0NC-NNC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE453405D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13615857SE4505D-340U-F0NC-NSC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE453405D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
250,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13615875SE4505D-340U-F0NC-LNC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE453405D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
268,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13615893SE4505D-340U-F0NC-LSC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE453405D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
270,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13615918SE4505D-340U-F0NP-NNP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE453405D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13615936SE4505D-340U-F0NP-NSP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE453405D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
250,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13615954SE4505D-340U-F0NP-LNP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE453405D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
268,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13615972SE4505D-340U-F0NP-LSP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE453405D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
270,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13631598SE4505D-440U-F0NN-NNなし標準仕様(黒染め)SE454405D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
253,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13631616SE4505D-440U-F0NN-NSなし標準仕様(黒染め)SE454405D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
254,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13631634SE4505D-440U-F0NN-LNなし防錆黒色被膜処理SE454405D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
275,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13631652SE4505D-440U-F0NN-LSなし防錆黒色被膜処理SE454405D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
276,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13631677SE4505D-440U-F0NM-NNM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE454405D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
265,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13631695SE4505D-440U-F0NM-NSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE454405D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
266,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13631713SE4505D-440U-F0NM-LNM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE454405D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
287,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13631738SE4505D-440U-F0NM-LSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE454405D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
288,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13631756SE4505D-440U-F0NY-NNY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE454405D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
265,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13631774SE4505D-440U-F0NY-NSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE454405D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
266,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13631792SE4505D-440U-F0NY-LNY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE454405D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
287,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13631817SE4505D-440U-F0NY-LSY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE454405D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
288,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13631835SE4505D-440U-F0NC-NNC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE454405D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
265,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13631853SE4505D-440U-F0NC-NSC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE454405D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
266,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13631878SE4505D-440U-F0NC-LNC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE454405D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
287,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13631896SE4505D-440U-F0NC-LSC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE454405D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
288,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13631914SE4505D-440U-F0NP-NNP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE454405D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
265,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13631932SE4505D-440U-F0NP-NSP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE454405D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
266,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13631957SE4505D-440U-F0NP-LNP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE454405D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
287,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13631975SE4505D-440U-F0NP-LSP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE454405D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
288,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13647594SE4505D-540U-F0NN-NNなし標準仕様(黒染め)SE455405D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13647612SE4505D-540U-F0NN-NSなし標準仕様(黒染め)SE455405D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13647637SE4505D-540U-F0NN-LNなし防錆黒色被膜処理SE455405D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
289,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13647655SE4505D-540U-F0NN-LSなし防錆黒色被膜処理SE455405D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
290,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13647673SE4505D-540U-F0NM-NNM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE455405D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
277,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13647698SE4505D-540U-F0NM-NSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE455405D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
278,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13647716SE4505D-540U-F0NM-LNM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE455405D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
301,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13647734SE4505D-540U-F0NM-LSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE455405D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
302,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13647752SE4505D-540U-F0NY-NNY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE455405D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
277,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13647777SE4505D-540U-F0NY-NSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE455405D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F0
278,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする