曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505D(F3) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505D(F3) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13616803SE4505D-340U-F3CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616828SE4505D-340U-F3CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616846SE4505D-340U-F3CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
276,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616864SE4505D-340U-F3CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616882SE4505D-340U-F3CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616907SE4505D-340U-F3CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616925SE4505D-340U-F3CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
288,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616943SE4505D-340U-F3CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616968SE4505D-340U-F3CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616986SE4505D-340U-F3CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617004SE4505D-340U-F3CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
288,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617022SE4505D-340U-F3CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617047SE4505D-340U-F3CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617065SE4505D-340U-F3CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617083SE4505D-340U-F3CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
288,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617108SE4505D-340U-F3CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617126SE4505D-340U-F3CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617144SE4505D-340U-F3CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617162SE4505D-340U-F3CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
288,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617187SE4505D-340U-F3CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632806SE4505D-440U-F3CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632824SE4505D-440U-F3CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632842SE4505D-440U-F3CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
295,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632867SE4505D-440U-F3CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
296,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632885SE4505D-440U-F3CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632903SE4505D-440U-F3CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632928SE4505D-440U-F3CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
307,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632946SE4505D-440U-F3CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
308,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632964SE4505D-440U-F3CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632982SE4505D-440U-F3CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633007SE4505D-440U-F3CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
307,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633025SE4505D-440U-F3CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
308,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633043SE4505D-440U-F3CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633068SE4505D-440U-F3CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633086SE4505D-440U-F3CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
307,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633104SE4505D-440U-F3CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
308,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633122SE4505D-440U-F3CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633147SE4505D-440U-F3CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633165SE4505D-440U-F3CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
307,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633183SE4505D-440U-F3CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
308,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648802SE4505D-540U-F3CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648827SE4505D-540U-F3CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648845SE4505D-540U-F3CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
309,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648863SE4505D-540U-F3CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
310,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648888SE4505D-540U-F3CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
297,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648906SE4505D-540U-F3CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
298,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648924SE4505D-540U-F3CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
321,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648942SE4505D-540U-F3CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
322,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648967SE4505D-540U-F3CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
297,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648985SE4505D-540U-F3CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
298,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする