曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505D(F6) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505D(F6) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13617607SE4505D-340U-F6CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617625SE4505D-340U-F6CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617643SE4505D-340U-F6CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
276,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617668SE4505D-340U-F6CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617686SE4505D-340U-F6CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617704SE4505D-340U-F6CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617722SE4505D-340U-F6CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
288,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617747SE4505D-340U-F6CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617765SE4505D-340U-F6CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617783SE4505D-340U-F6CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617808SE4505D-340U-F6CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
288,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617826SE4505D-340U-F6CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617844SE4505D-340U-F6CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617862SE4505D-340U-F6CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617887SE4505D-340U-F6CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
288,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617905SE4505D-340U-F6CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617923SE4505D-340U-F6CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617948SE4505D-340U-F6CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617966SE4505D-340U-F6CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
288,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617984SE4505D-340U-F6CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633603SE4505D-440U-F6CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633628SE4505D-440U-F6CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633646SE4505D-440U-F6CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
295,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633664SE4505D-440U-F6CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
296,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633682SE4505D-440U-F6CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633707SE4505D-440U-F6CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633725SE4505D-440U-F6CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
307,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633743SE4505D-440U-F6CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
308,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633768SE4505D-440U-F6CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633786SE4505D-440U-F6CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633804SE4505D-440U-F6CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
307,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633822SE4505D-440U-F6CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
308,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633847SE4505D-440U-F6CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633865SE4505D-440U-F6CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633883SE4505D-440U-F6CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
307,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633908SE4505D-440U-F6CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
308,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633926SE4505D-440U-F6CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633944SE4505D-440U-F6CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633962SE4505D-440U-F6CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
307,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633987SE4505D-440U-F6CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
308,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13649606SE4505D-540U-F6CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13649624SE4505D-540U-F6CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13649642SE4505D-540U-F6CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
309,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13649667SE4505D-540U-F6CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
310,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13649685SE4505D-540U-F6CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
297,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13649703SE4505D-540U-F6CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
298,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13649728SE4505D-540U-F6CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
321,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13649746SE4505D-540U-F6CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
322,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13649764SE4505D-540U-F6CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
297,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13649782SE4505D-540U-F6CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
298,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする