曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505D(F9) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505D(F9) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13618395SE4505D-340U-F9CN-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340F9なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13618413SE4505D-340U-F9CN-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340F9なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13618438SE4505D-340U-F9CN-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340F9なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13618456SE4505D-340U-F9CN-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340F9なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13618474SE4505D-340U-F9CM-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340F9M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
263,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13618492SE4505D-340U-F9CM-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340F9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
265,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13618517SE4505D-340U-F9CM-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340F9M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
283,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13618535SE4505D-340U-F9CM-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340F9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
285,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13618553SE4505D-340U-F9CY-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340F9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
263,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13618578SE4505D-340U-F9CY-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340F9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
265,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13618596SE4505D-340U-F9CY-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340F9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
283,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13618614SE4505D-340U-F9CY-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340F9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
285,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13618632SE4505D-340U-F9CC-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340F9C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
263,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13618657SE4505D-340U-F9CC-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340F9C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
265,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13618675SE4505D-340U-F9CC-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340F9C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
283,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13618693SE4505D-340U-F9CC-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340F9C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
285,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13618718SE4505D-340U-F9CP-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340F9P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
263,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13618736SE4505D-340U-F9CP-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340F9P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
265,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13618754SE4505D-340U-F9CP-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340F9P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
283,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13618772SE4505D-340U-F9CP-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340F9P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
285,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13634398SE4505D-440U-F9CN-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440F9なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
268,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13634416SE4505D-440U-F9CN-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440F9なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
269,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13634434SE4505D-440U-F9CN-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440F9なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
290,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13634452SE4505D-440U-F9CN-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440F9なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
291,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13634477SE4505D-440U-F9CM-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440F9M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
280,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13634495SE4505D-440U-F9CM-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440F9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
281,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13634513SE4505D-440U-F9CM-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440F9M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
302,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13634538SE4505D-440U-F9CM-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440F9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
303,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13634556SE4505D-440U-F9CY-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440F9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
280,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13634574SE4505D-440U-F9CY-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440F9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
281,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13634592SE4505D-440U-F9CY-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440F9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
302,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13634617SE4505D-440U-F9CY-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440F9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
303,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13634635SE4505D-440U-F9CC-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440F9C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
280,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13634653SE4505D-440U-F9CC-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440F9C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
281,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13634678SE4505D-440U-F9CC-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440F9C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
302,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13634696SE4505D-440U-F9CC-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440F9C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
303,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13634714SE4505D-440U-F9CP-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440F9P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
280,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13634732SE4505D-440U-F9CP-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440F9P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
281,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13634757SE4505D-440U-F9CP-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440F9P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
302,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13634775SE4505D-440U-F9CP-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440F9P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
303,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13650394SE4505D-540U-F9CN-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540F9なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
280,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13650412SE4505D-540U-F9CN-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540F9なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
281,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13650437SE4505D-540U-F9CN-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540F9なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
304,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13650455SE4505D-540U-F9CN-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540F9なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
305,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13650473SE4505D-540U-F9CM-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540F9M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
292,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13650498SE4505D-540U-F9CM-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540F9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
293,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13650516SE4505D-540U-F9CM-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540F9M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
316,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13650534SE4505D-540U-F9CM-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540F9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
317,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13650552SE4505D-540U-F9CY-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540F9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
292,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13650577SE4505D-540U-F9CY-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540F9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
293,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする