1軸アクチュエータ SE4510A(A0)

1軸アクチュエータ SE4510A(A0) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13718005SE4510A-340U-A0NN-NNA0A(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
183,500
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13718023SE4510A-340U-A0NN-NSA0A(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13718048SE4510A-340U-A0NN-LNA0A(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
203,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13718066SE4510A-340U-A0NN-LSA0A(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13718084SE4510A-340U-A0NM-NNA0A(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
195,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13718102SE4510A-340U-A0NM-NSA0A(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13718127SE4510A-340U-A0NM-LNA0A(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
215,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13718145SE4510A-340U-A0NM-LSA0A(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
217,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13718163SE4510A-340U-A0NY-NNA0A(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
195,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13718188SE4510A-340U-A0NY-NSA0A(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13718206SE4510A-340U-A0NY-LNA0A(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
215,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13718224SE4510A-340U-A0NY-LSA0A(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
217,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13718242SE4510A-340U-A0NC-NNA0A(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
195,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13718267SE4510A-340U-A0NC-NSA0A(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13718285SE4510A-340U-A0NC-LNA0A(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
215,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13718303SE4510A-340U-A0NC-LSA0A(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
217,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13718328SE4510A-340U-A0NP-NNA0A(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
195,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13718346SE4510A-340U-A0NP-NSA0A(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13718364SE4510A-340U-A0NP-LNA0A(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
215,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13718382SE4510A-340U-A0NP-LSA0A(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
217,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13734008SE4510A-440U-A0NN-NNA0A(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13734026SE4510A-440U-A0NN-NSA0A(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
201,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13734044SE4510A-440U-A0NN-LNA0A(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
222,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13734062SE4510A-440U-A0NN-LSA0A(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
223,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13734087SE4510A-440U-A0NM-NNA0A(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
212,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13734105SE4510A-440U-A0NM-NSA0A(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
213,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13734123SE4510A-440U-A0NM-LNA0A(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13734148SE4510A-440U-A0NM-LSA0A(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13734166SE4510A-440U-A0NY-NNA0A(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
212,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13734184SE4510A-440U-A0NY-NSA0A(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
213,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13734202SE4510A-440U-A0NY-LNA0A(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13734227SE4510A-440U-A0NY-LSA0A(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13734245SE4510A-440U-A0NC-NNA0A(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
212,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13734263SE4510A-440U-A0NC-NSA0A(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
213,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13734288SE4510A-440U-A0NC-LNA0A(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13734306SE4510A-440U-A0NC-LSA0A(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13734324SE4510A-440U-A0NP-NNA0A(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
212,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13734342SE4510A-440U-A0NP-NSA0A(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
213,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13734367SE4510A-440U-A0NP-LNA0A(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13734385SE4510A-440U-A0NP-LSA0A(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13750004SE4510A-540U-A0NN-NNA0A(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13750022SE4510A-540U-A0NN-NSA0A(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
214,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13750047SE4510A-540U-A0NN-LNA0A(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13750065SE4510A-540U-A0NN-LSA0A(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13750083SE4510A-540U-A0NM-NNA0A(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13750108SE4510A-540U-A0NM-NSA0A(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
226,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13750126SE4510A-540U-A0NM-LNA0A(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13750144SE4510A-540U-A0NM-LSA0A(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13750162SE4510A-540U-A0NY-NNA0A(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13750187SE4510A-540U-A0NY-NSA0A(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
226,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする