曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510A(A1) カバー付

1軸アクチュエータ SE4510A(A1) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13719204SE4510A-340U-A1CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
197,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13719222SE4510A-340U-A1CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13719247SE4510A-340U-A1CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
217,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13719265SE4510A-340U-A1CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13719283SE4510A-340U-A1CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
209,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13719308SE4510A-340U-A1CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13719326SE4510A-340U-A1CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13719344SE4510A-340U-A1CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13719362SE4510A-340U-A1CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
209,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13719387SE4510A-340U-A1CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13719405SE4510A-340U-A1CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13719423SE4510A-340U-A1CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13719448SE4510A-340U-A1CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
209,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13719466SE4510A-340U-A1CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13719484SE4510A-340U-A1CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13719502SE4510A-340U-A1CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13719527SE4510A-340U-A1CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
209,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13719545SE4510A-340U-A1CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13719563SE4510A-340U-A1CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13719588SE4510A-340U-A1CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13735207SE4510A-440U-A1CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13735225SE4510A-440U-A1CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
215,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13735243SE4510A-440U-A1CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13735268SE4510A-440U-A1CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
237,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13735286SE4510A-440U-A1CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13735304SE4510A-440U-A1CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13735322SE4510A-440U-A1CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13735347SE4510A-440U-A1CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13735365SE4510A-440U-A1CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13735383SE4510A-440U-A1CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13735408SE4510A-440U-A1CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13735426SE4510A-440U-A1CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13735444SE4510A-440U-A1CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13735462SE4510A-440U-A1CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13735487SE4510A-440U-A1CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13735505SE4510A-440U-A1CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13735523SE4510A-440U-A1CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13735548SE4510A-440U-A1CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13735566SE4510A-440U-A1CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13735584SE4510A-440U-A1CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13751203SE4510A-540U-A1CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13751228SE4510A-540U-A1CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13751246SE4510A-540U-A1CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13751264SE4510A-540U-A1CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13751282SE4510A-540U-A1CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13751307SE4510A-540U-A1CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13751325SE4510A-540U-A1CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13751343SE4510A-540U-A1CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13751368SE4510A-540U-A1CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13751386SE4510A-540U-A1CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする