曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510A(A4) カバー付

1軸アクチュエータ SE4510A(A4) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
カバー
表面処理
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13721602SE4510A-340U-A4CN-NNA(ロングブロック1個付)SE45340A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
197,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721627SE4510A-340U-A4CN-NSA(ロングブロック1個付)SE45340A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721645SE4510A-340U-A4CN-LNA(ロングブロック1個付)SE45340A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
217,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721663SE4510A-340U-A4CN-LSA(ロングブロック1個付)SE45340A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721688SE4510A-340U-A4CM-NNA(ロングブロック1個付)SE45340A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
209,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721706SE4510A-340U-A4CM-NSA(ロングブロック1個付)SE45340A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721724SE4510A-340U-A4CM-LNA(ロングブロック1個付)SE45340A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
229,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721742SE4510A-340U-A4CM-LSA(ロングブロック1個付)SE45340A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
231,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721767SE4510A-340U-A4CY-NNA(ロングブロック1個付)SE45340A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
209,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721785SE4510A-340U-A4CY-NSA(ロングブロック1個付)SE45340A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721803SE4510A-340U-A4CY-LNA(ロングブロック1個付)SE45340A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
229,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721828SE4510A-340U-A4CY-LSA(ロングブロック1個付)SE45340A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
231,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721846SE4510A-340U-A4CC-NNA(ロングブロック1個付)SE45340A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
209,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721864SE4510A-340U-A4CC-NSA(ロングブロック1個付)SE45340A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721882SE4510A-340U-A4CC-LNA(ロングブロック1個付)SE45340A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
229,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721907SE4510A-340U-A4CC-LSA(ロングブロック1個付)SE45340A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
231,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721925SE4510A-340U-A4CP-NNA(ロングブロック1個付)SE45340A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
209,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721943SE4510A-340U-A4CP-NSA(ロングブロック1個付)SE45340A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721968SE4510A-340U-A4CP-LNA(ロングブロック1個付)SE45340A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
229,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721986SE4510A-340U-A4CP-LSA(ロングブロック1個付)SE45340A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
231,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737605SE4510A-440U-A4CN-NNA(ロングブロック1個付)SE45440A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737623SE4510A-440U-A4CN-NSA(ロングブロック1個付)SE45440A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
215,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737648SE4510A-440U-A4CN-LNA(ロングブロック1個付)SE45440A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
236,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737666SE4510A-440U-A4CN-LSA(ロングブロック1個付)SE45440A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
237,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737684SE4510A-440U-A4CM-NNA(ロングブロック1個付)SE45440A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737702SE4510A-440U-A4CM-NSA(ロングブロック1個付)SE45440A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737727SE4510A-440U-A4CM-LNA(ロングブロック1個付)SE45440A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737745SE4510A-440U-A4CM-LSA(ロングブロック1個付)SE45440A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737763SE4510A-440U-A4CY-NNA(ロングブロック1個付)SE45440A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737788SE4510A-440U-A4CY-NSA(ロングブロック1個付)SE45440A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737806SE4510A-440U-A4CY-LNA(ロングブロック1個付)SE45440A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737824SE4510A-440U-A4CY-LSA(ロングブロック1個付)SE45440A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737842SE4510A-440U-A4CC-NNA(ロングブロック1個付)SE45440A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737867SE4510A-440U-A4CC-NSA(ロングブロック1個付)SE45440A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737885SE4510A-440U-A4CC-LNA(ロングブロック1個付)SE45440A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737903SE4510A-440U-A4CC-LSA(ロングブロック1個付)SE45440A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737928SE4510A-440U-A4CP-NNA(ロングブロック1個付)SE45440A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737946SE4510A-440U-A4CP-NSA(ロングブロック1個付)SE45440A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737964SE4510A-440U-A4CP-LNA(ロングブロック1個付)SE45440A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737982SE4510A-440U-A4CP-LSA(ロングブロック1個付)SE45440A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13753608SE4510A-540U-A4CN-NNA(ロングブロック1個付)SE45540A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
227,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13753626SE4510A-540U-A4CN-NSA(ロングブロック1個付)SE45540A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
228,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13753644SE4510A-540U-A4CN-LNA(ロングブロック1個付)SE45540A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
251,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13753662SE4510A-540U-A4CN-LSA(ロングブロック1個付)SE45540A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
252,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13753687SE4510A-540U-A4CM-NNA(ロングブロック1個付)SE45540A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
239,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13753705SE4510A-540U-A4CM-NSA(ロングブロック1個付)SE45540A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
240,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13753723SE4510A-540U-A4CM-LNA(ロングブロック1個付)SE45540A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13753748SE4510A-540U-A4CM-LSA(ロングブロック1個付)SE45540A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13753766SE4510A-540U-A4CY-NNA(ロングブロック1個付)SE45540A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
239,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13753784SE4510A-540U-A4CY-NSA(ロングブロック1個付)SE45540A4U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
240,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする