1軸アクチュエータ SE4510A(A5) カバー付

1軸アクチュエータ SE4510A(A5) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
カバー
表面処理
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13722406SE4510A-340U-A5CN-NNA(ロングブロック1個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
197,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722424SE4510A-340U-A5CN-NSA(ロングブロック1個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722442SE4510A-340U-A5CN-LNA(ロングブロック1個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
217,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722467SE4510A-340U-A5CN-LSA(ロングブロック1個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722485SE4510A-340U-A5CM-NNA(ロングブロック1個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
209,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722503SE4510A-340U-A5CM-NSA(ロングブロック1個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722528SE4510A-340U-A5CM-LNA(ロングブロック1個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
229,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722546SE4510A-340U-A5CM-LSA(ロングブロック1個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
231,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722564SE4510A-340U-A5CY-NNA(ロングブロック1個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
209,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722582SE4510A-340U-A5CY-NSA(ロングブロック1個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722607SE4510A-340U-A5CY-LNA(ロングブロック1個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
229,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722625SE4510A-340U-A5CY-LSA(ロングブロック1個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
231,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722643SE4510A-340U-A5CC-NNA(ロングブロック1個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
209,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722668SE4510A-340U-A5CC-NSA(ロングブロック1個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722686SE4510A-340U-A5CC-LNA(ロングブロック1個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
229,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722704SE4510A-340U-A5CC-LSA(ロングブロック1個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
231,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722722SE4510A-340U-A5CP-NNA(ロングブロック1個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
209,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722747SE4510A-340U-A5CP-NSA(ロングブロック1個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722765SE4510A-340U-A5CP-LNA(ロングブロック1個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
229,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722783SE4510A-340U-A5CP-LSA(ロングブロック1個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
231,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738402SE4510A-440U-A5CN-NNA(ロングブロック1個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738427SE4510A-440U-A5CN-NSA(ロングブロック1個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
215,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738445SE4510A-440U-A5CN-LNA(ロングブロック1個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
236,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738463SE4510A-440U-A5CN-LSA(ロングブロック1個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
237,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738488SE4510A-440U-A5CM-NNA(ロングブロック1個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738506SE4510A-440U-A5CM-NSA(ロングブロック1個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738524SE4510A-440U-A5CM-LNA(ロングブロック1個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738542SE4510A-440U-A5CM-LSA(ロングブロック1個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738567SE4510A-440U-A5CY-NNA(ロングブロック1個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738585SE4510A-440U-A5CY-NSA(ロングブロック1個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738603SE4510A-440U-A5CY-LNA(ロングブロック1個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738628SE4510A-440U-A5CY-LSA(ロングブロック1個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738646SE4510A-440U-A5CC-NNA(ロングブロック1個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738664SE4510A-440U-A5CC-NSA(ロングブロック1個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738682SE4510A-440U-A5CC-LNA(ロングブロック1個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738707SE4510A-440U-A5CC-LSA(ロングブロック1個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738725SE4510A-440U-A5CP-NNA(ロングブロック1個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738743SE4510A-440U-A5CP-NSA(ロングブロック1個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738768SE4510A-440U-A5CP-LNA(ロングブロック1個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738786SE4510A-440U-A5CP-LSA(ロングブロック1個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754405SE4510A-540U-A5CN-NNA(ロングブロック1個付)SE45540A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
227,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754423SE4510A-540U-A5CN-NSA(ロングブロック1個付)SE45540A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
228,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754448SE4510A-540U-A5CN-LNA(ロングブロック1個付)SE45540A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
251,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754466SE4510A-540U-A5CN-LSA(ロングブロック1個付)SE45540A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
252,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754484SE4510A-540U-A5CM-NNA(ロングブロック1個付)SE45540A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
239,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754502SE4510A-540U-A5CM-NSA(ロングブロック1個付)SE45540A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
240,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754527SE4510A-540U-A5CM-LNA(ロングブロック1個付)SE45540A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754545SE4510A-540U-A5CM-LSA(ロングブロック1個付)SE45540A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754563SE4510A-540U-A5CY-NNA(ロングブロック1個付)SE45540A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
239,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754588SE4510A-540U-A5CY-NSA(ロングブロック1個付)SE45540A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
240,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする