曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510A(A5) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510A(A5) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13722415SE4510A-340U-A5CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
202,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722433SE4510A-340U-A5CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722458SE4510A-340U-A5CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
222,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722476SE4510A-340U-A5CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722494SE4510A-340U-A5CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
214,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722512SE4510A-340U-A5CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
216,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722537SE4510A-340U-A5CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722555SE4510A-340U-A5CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722573SE4510A-340U-A5CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
214,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722598SE4510A-340U-A5CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
216,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722616SE4510A-340U-A5CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722634SE4510A-340U-A5CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722652SE4510A-340U-A5CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
214,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722677SE4510A-340U-A5CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
216,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722695SE4510A-340U-A5CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722713SE4510A-340U-A5CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722738SE4510A-340U-A5CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
214,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722756SE4510A-340U-A5CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
216,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722774SE4510A-340U-A5CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722792SE4510A-340U-A5CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738418SE4510A-440U-A5CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738436SE4510A-440U-A5CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
220,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738454SE4510A-440U-A5CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738472SE4510A-440U-A5CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738497SE4510A-440U-A5CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738515SE4510A-440U-A5CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738533SE4510A-440U-A5CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738558SE4510A-440U-A5CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738576SE4510A-440U-A5CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738594SE4510A-440U-A5CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738612SE4510A-440U-A5CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738637SE4510A-440U-A5CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738655SE4510A-440U-A5CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738673SE4510A-440U-A5CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738698SE4510A-440U-A5CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738716SE4510A-440U-A5CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738734SE4510A-440U-A5CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738752SE4510A-440U-A5CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738777SE4510A-440U-A5CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738795SE4510A-440U-A5CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754414SE4510A-540U-A5CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754432SE4510A-540U-A5CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754457SE4510A-540U-A5CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754475SE4510A-540U-A5CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754493SE4510A-540U-A5CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
244,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754518SE4510A-540U-A5CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754536SE4510A-540U-A5CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754554SE4510A-540U-A5CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754572SE4510A-540U-A5CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
244,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754597SE4510A-540U-A5CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする