曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510A(A6) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510A(A6) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13723212SE4510A-340U-A6CN-NN-PSなし標準仕様(黒染め)SE45340A6A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
202,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723237SE4510A-340U-A6CN-NS-PSなし標準仕様(黒染め)SE45340A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723255SE4510A-340U-A6CN-LN-PSなし防錆黒色被膜処理SE45340A6A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
222,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723273SE4510A-340U-A6CN-LS-PSなし防錆黒色被膜処理SE45340A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723298SE4510A-340U-A6CM-NN-PSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340A6A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
214,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723316SE4510A-340U-A6CM-NS-PSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
216,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723334SE4510A-340U-A6CM-LN-PSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340A6A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
234,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723352SE4510A-340U-A6CM-LS-PSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
236,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723377SE4510A-340U-A6CY-NN-PSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340A6A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
214,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723395SE4510A-340U-A6CY-NS-PSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
216,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723413SE4510A-340U-A6CY-LN-PSY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340A6A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
234,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723438SE4510A-340U-A6CY-LS-PSY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
236,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723456SE4510A-340U-A6CC-NN-PSC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340A6A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
214,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723474SE4510A-340U-A6CC-NS-PSC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
216,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723492SE4510A-340U-A6CC-LN-PSC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340A6A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
234,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723517SE4510A-340U-A6CC-LS-PSC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
236,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723535SE4510A-340U-A6CP-NN-PSP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340A6A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
214,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723553SE4510A-340U-A6CP-NS-PSP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
216,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723578SE4510A-340U-A6CP-LN-PSP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340A6A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
234,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723596SE4510A-340U-A6CP-LS-PSP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
236,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739215SE4510A-440U-A6CN-NN-PSなし標準仕様(黒染め)SE45440A6A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739233SE4510A-440U-A6CN-NS-PSなし標準仕様(黒染め)SE45440A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
220,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739258SE4510A-440U-A6CN-LN-PSなし防錆黒色被膜処理SE45440A6A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739276SE4510A-440U-A6CN-LS-PSなし防錆黒色被膜処理SE45440A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
242,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739294SE4510A-440U-A6CM-NN-PSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440A6A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
231,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739312SE4510A-440U-A6CM-NS-PSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
232,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739337SE4510A-440U-A6CM-LN-PSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440A6A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739355SE4510A-440U-A6CM-LS-PSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739373SE4510A-440U-A6CY-NN-PSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440A6A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
231,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739398SE4510A-440U-A6CY-NS-PSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
232,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739416SE4510A-440U-A6CY-LN-PSY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440A6A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739434SE4510A-440U-A6CY-LS-PSY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739452SE4510A-440U-A6CC-NN-PSC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440A6A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
231,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739477SE4510A-440U-A6CC-NS-PSC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
232,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739495SE4510A-440U-A6CC-LN-PSC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440A6A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739513SE4510A-440U-A6CC-LS-PSC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739538SE4510A-440U-A6CP-NN-PSP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440A6A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
231,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739556SE4510A-440U-A6CP-NS-PSP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
232,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739574SE4510A-440U-A6CP-LN-PSP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440A6A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739592SE4510A-440U-A6CP-LS-PSP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13755218SE4510A-540U-A6CN-NN-PSなし標準仕様(黒染め)SE45540A6A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
232,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13755236SE4510A-540U-A6CN-NS-PSなし標準仕様(黒染め)SE45540A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
233,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13755254SE4510A-540U-A6CN-LN-PSなし防錆黒色被膜処理SE45540A6A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
256,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13755272SE4510A-540U-A6CN-LS-PSなし防錆黒色被膜処理SE45540A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
257,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13755297SE4510A-540U-A6CM-NN-PSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45540A6A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
244,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13755315SE4510A-540U-A6CM-NS-PSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45540A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
245,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13755333SE4510A-540U-A6CM-LN-PSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45540A6A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
268,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13755358SE4510A-540U-A6CM-LS-PSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45540A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
269,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13755376SE4510A-540U-A6CY-NN-PSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45540A6A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
244,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13755394SE4510A-540U-A6CY-NS-PSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45540A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
245,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする