曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510A(RN)

1軸アクチュエータ SE4510A(RN) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13723605SE4510A-340U-RNNN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
183,500
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723623SE4510A-340U-RNNN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723648SE4510A-340U-RNNN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
203,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723666SE4510A-340U-RNNN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723684SE4510A-340U-RNNM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
195,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723702SE4510A-340U-RNNM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723727SE4510A-340U-RNNM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
215,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723745SE4510A-340U-RNNM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
217,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723763SE4510A-340U-RNNY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
195,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723788SE4510A-340U-RNNY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723806SE4510A-340U-RNNY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
215,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723824SE4510A-340U-RNNY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
217,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723842SE4510A-340U-RNNC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
195,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723867SE4510A-340U-RNNC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723885SE4510A-340U-RNNC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
215,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723903SE4510A-340U-RNNC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
217,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723928SE4510A-340U-RNNP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
195,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723946SE4510A-340U-RNNP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723964SE4510A-340U-RNNP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
215,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723982SE4510A-340U-RNNP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
217,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739608SE4510A-440U-RNNN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739626SE4510A-440U-RNNN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
201,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739644SE4510A-440U-RNNN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
222,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739662SE4510A-440U-RNNN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739687SE4510A-440U-RNNM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739705SE4510A-440U-RNNM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
213,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739723SE4510A-440U-RNNM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739748SE4510A-440U-RNNM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739766SE4510A-440U-RNNY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739784SE4510A-440U-RNNY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
213,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739802SE4510A-440U-RNNY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739827SE4510A-440U-RNNY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739845SE4510A-440U-RNNC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739863SE4510A-440U-RNNC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
213,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739888SE4510A-440U-RNNC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739906SE4510A-440U-RNNC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739924SE4510A-440U-RNNP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739942SE4510A-440U-RNNP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
213,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739967SE4510A-440U-RNNP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739985SE4510A-440U-RNNP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13755604SE4510A-540U-RNNN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13755622SE4510A-540U-RNNN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13755647SE4510A-540U-RNNN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13755665SE4510A-540U-RNNN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13755683SE4510A-540U-RNNM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13755708SE4510A-540U-RNNM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13755726SE4510A-540U-RNNM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13755744SE4510A-540U-RNNM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13755762SE4510A-540U-RNNY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13755787SE4510A-540U-RNNY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする