曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510A(RN) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510A(RN) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13724016SE4510A-340U-RNCN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340RNなしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
198,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724034SE4510A-340U-RNCN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340RNなしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724052SE4510A-340U-RNCN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340RNなしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
218,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724077SE4510A-340U-RNCN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340RNなしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724095SE4510A-340U-RNCM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340RNM(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
210,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724113SE4510A-340U-RNCM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340RNM(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
212,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724138SE4510A-340U-RNCM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340RNM(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
230,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724156SE4510A-340U-RNCM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340RNM(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
232,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724174SE4510A-340U-RNCY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340RNY(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
210,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724192SE4510A-340U-RNCY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340RNY(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
212,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724217SE4510A-340U-RNCY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340RNY(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
230,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724235SE4510A-340U-RNCY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340RNY(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
232,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724253SE4510A-340U-RNCC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340RNC(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
210,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724278SE4510A-340U-RNCC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340RNC(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
212,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724296SE4510A-340U-RNCC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340RNC(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
230,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724314SE4510A-340U-RNCC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340RNC(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
232,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724332SE4510A-340U-RNCP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340RNP(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
210,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724357SE4510A-340U-RNCP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340RNP(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
212,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724375SE4510A-340U-RNCP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340RNP(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
230,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724393SE4510A-340U-RNCP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340RNP(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
232,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740012SE4510A-440U-RNCN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440RNなしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
215,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740037SE4510A-440U-RNCN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440RNなしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
216,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740055SE4510A-440U-RNCN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440RNなしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740073SE4510A-440U-RNCN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440RNなしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740098SE4510A-440U-RNCM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440RNM(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
227,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740116SE4510A-440U-RNCM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440RNM(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
228,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740134SE4510A-440U-RNCM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440RNM(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740152SE4510A-440U-RNCM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440RNM(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740177SE4510A-440U-RNCY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440RNY(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
227,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740195SE4510A-440U-RNCY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440RNY(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
228,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740213SE4510A-440U-RNCY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440RNY(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740238SE4510A-440U-RNCY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440RNY(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740256SE4510A-440U-RNCC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440RNC(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
227,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740274SE4510A-440U-RNCC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440RNC(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
228,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740292SE4510A-440U-RNCC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440RNC(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740317SE4510A-440U-RNCC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440RNC(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740335SE4510A-440U-RNCP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440RNP(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
227,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740353SE4510A-440U-RNCP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440RNP(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
228,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740378SE4510A-440U-RNCP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440RNP(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740396SE4510A-440U-RNCP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440RNP(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13756015SE4510A-540U-RNCN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540RNなしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
228,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13756033SE4510A-540U-RNCN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540RNなしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
229,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13756058SE4510A-540U-RNCN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540RNなしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13756076SE4510A-540U-RNCN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540RNなしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13756094SE4510A-540U-RNCM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540RNM(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13756112SE4510A-540U-RNCM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540RNM(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
241,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13756137SE4510A-540U-RNCM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540RNM(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
264,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13756155SE4510A-540U-RNCM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540RNM(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
265,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13756173SE4510A-540U-RNCY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540RNY(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13756198SE4510A-540U-RNCY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540RNY(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
241,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする