1軸アクチュエータ SE4510A(E0) カバー付

1軸アクチュエータ SE4510A(E0) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13724804SE4510A-340U-E0CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724822SE4510A-340U-E0CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724847SE4510A-340U-E0CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724865SE4510A-340U-E0CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724883SE4510A-340U-E0CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724908SE4510A-340U-E0CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724926SE4510A-340U-E0CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724944SE4510A-340U-E0CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724962SE4510A-340U-E0CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724987SE4510A-340U-E0CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725005SE4510A-340U-E0CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725023SE4510A-340U-E0CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725048SE4510A-340U-E0CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725066SE4510A-340U-E0CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725084SE4510A-340U-E0CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725102SE4510A-340U-E0CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725127SE4510A-340U-E0CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725145SE4510A-340U-E0CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725163SE4510A-340U-E0CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725188SE4510A-340U-E0CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740807SE4510A-440U-E0CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740825SE4510A-440U-E0CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740843SE4510A-440U-E0CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740868SE4510A-440U-E0CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740886SE4510A-440U-E0CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740904SE4510A-440U-E0CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740922SE4510A-440U-E0CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
280,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740947SE4510A-440U-E0CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740965SE4510A-440U-E0CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740983SE4510A-440U-E0CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741008SE4510A-440U-E0CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
280,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741026SE4510A-440U-E0CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741044SE4510A-440U-E0CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741062SE4510A-440U-E0CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741087SE4510A-440U-E0CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
280,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741105SE4510A-440U-E0CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741123SE4510A-440U-E0CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741148SE4510A-440U-E0CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741166SE4510A-440U-E0CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
280,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741184SE4510A-440U-E0CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13756803SE4510A-540U-E0CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13756828SE4510A-540U-E0CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13756846SE4510A-540U-E0CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
283,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13756864SE4510A-540U-E0CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
284,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13756882SE4510A-540U-E0CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13756907SE4510A-540U-E0CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13756925SE4510A-540U-E0CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
295,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13756943SE4510A-540U-E0CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
296,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13756968SE4510A-540U-E0CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13756986SE4510A-540U-E0CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする