曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510A(E3) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510A(E3) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13725215SE4510A-340U-E3NN-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340なしA(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
224,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725233SE4510A-340U-E3NN-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725258SE4510A-340U-E3NN-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340なしA(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
244,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725276SE4510A-340U-E3NN-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725294SE4510A-340U-E3NM-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
236,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725312SE4510A-340U-E3NM-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725337SE4510A-340U-E3NM-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
256,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725355SE4510A-340U-E3NM-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725373SE4510A-340U-E3NY-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
236,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725398SE4510A-340U-E3NY-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725416SE4510A-340U-E3NY-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
256,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725434SE4510A-340U-E3NY-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725452SE4510A-340U-E3NC-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
236,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725477SE4510A-340U-E3NC-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725495SE4510A-340U-E3NC-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
256,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725513SE4510A-340U-E3NC-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725538SE4510A-340U-E3NP-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
236,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725556SE4510A-340U-E3NP-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725574SE4510A-340U-E3NP-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
256,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725592SE4510A-340U-E3NP-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741218SE4510A-440U-E3NN-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440なしA(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741236SE4510A-440U-E3NN-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
242,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741254SE4510A-440U-E3NN-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440なしA(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741272SE4510A-440U-E3NN-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741297SE4510A-440U-E3NM-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741315SE4510A-440U-E3NM-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741333SE4510A-440U-E3NM-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741358SE4510A-440U-E3NM-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741376SE4510A-440U-E3NY-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741394SE4510A-440U-E3NY-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741412SE4510A-440U-E3NY-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741437SE4510A-440U-E3NY-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741455SE4510A-440U-E3NC-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741473SE4510A-440U-E3NC-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741498SE4510A-440U-E3NC-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741516SE4510A-440U-E3NC-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741534SE4510A-440U-E3NP-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741552SE4510A-440U-E3NP-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741577SE4510A-440U-E3NP-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741595SE4510A-440U-E3NP-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13757214SE4510A-540U-E3NN-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45540なしA(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13757232SE4510A-540U-E3NN-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45540なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13757257SE4510A-540U-E3NN-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45540なしA(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13757275SE4510A-540U-E3NN-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45540なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13757293SE4510A-540U-E3NM-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13757318SE4510A-540U-E3NM-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13757336SE4510A-540U-E3NM-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13757354SE4510A-540U-E3NM-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
291,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13757372SE4510A-540U-E3NY-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13757397SE4510A-540U-E3NY-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする