曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510A(F3) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510A(F3) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13728812SE4510A-340U-F3CN-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
234,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13728837SE4510A-340U-F3CN-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
236,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13728855SE4510A-340U-F3CN-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13728873SE4510A-340U-F3CN-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
256,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13728898SE4510A-340U-F3CM-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13728916SE4510A-340U-F3CM-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13728934SE4510A-340U-F3CM-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13728952SE4510A-340U-F3CM-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
268,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13728977SE4510A-340U-F3CY-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13728995SE4510A-340U-F3CY-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729013SE4510A-340U-F3CY-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729038SE4510A-340U-F3CY-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
268,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729056SE4510A-340U-F3CC-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729074SE4510A-340U-F3CC-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729092SE4510A-340U-F3CC-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729117SE4510A-340U-F3CC-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
268,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729135SE4510A-340U-F3CP-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729153SE4510A-340U-F3CP-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729178SE4510A-340U-F3CP-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729196SE4510A-340U-F3CP-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
268,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13744815SE4510A-440U-F3CN-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
251,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13744833SE4510A-440U-F3CN-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
252,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13744858SE4510A-440U-F3CN-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
273,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13744876SE4510A-440U-F3CN-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
274,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13744894SE4510A-440U-F3CM-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13744912SE4510A-440U-F3CM-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13744937SE4510A-440U-F3CM-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13744955SE4510A-440U-F3CM-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13744973SE4510A-440U-F3CY-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13744998SE4510A-440U-F3CY-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745016SE4510A-440U-F3CY-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745034SE4510A-440U-F3CY-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745052SE4510A-440U-F3CC-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745077SE4510A-440U-F3CC-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745095SE4510A-440U-F3CC-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745113SE4510A-440U-F3CC-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745138SE4510A-440U-F3CP-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745156SE4510A-440U-F3CP-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745174SE4510A-440U-F3CP-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745192SE4510A-440U-F3CP-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13760818SE4510A-540U-F3CN-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45540なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
264,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13760836SE4510A-540U-F3CN-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45540なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
265,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13760854SE4510A-540U-F3CN-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45540なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
288,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13760872SE4510A-540U-F3CN-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45540なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
289,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13760897SE4510A-540U-F3CM-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
276,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13760915SE4510A-540U-F3CM-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
277,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13760933SE4510A-540U-F3CM-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
300,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13760958SE4510A-540U-F3CM-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
301,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13760976SE4510A-540U-F3CY-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
276,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13760994SE4510A-540U-F3CY-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
277,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする